絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 6(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 12.7(3)
- 13(5)
- 15(3)
- 20(4)
- 25(21)
- 25.4(4)
- 30(2)
- 32(2)
- 38(6)
- 40(2)
- 50(25)
- 75(8)
- 100(10)
- 1000(6)
- カスタマイズ商品(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.18(6)
- 0.19(3)
- 0.191(1)
- 0.2(3)
使用温度範囲(℃)
- 0未満(2)
- 0~100未満(2)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(2)
特長
- 絶縁(3)
- 耐熱(6)
- 耐薬品(2)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(5)
- 20(3)
- 30(3)
- 32.9(1)
- 33(3)
- 50(1)
- 54.8(3)
- 55(2)
基材
- グラスファイバー(14)
- フッ素樹脂(1)
グラスファイバー・フッ素樹脂
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(6)
結束用(4)
電気・電子用(6)
保護用・固定・仮止め用・結束用・電気・電子用
色
ブラウン(1)
ベージュ(1)
ホワイト(5)
ブラウン・ベージュ・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(7)
- エスコ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 寺岡製作所(1)
- TRUSCO(1)
- 中興化成工業(1)
- ユーボン(1)
- 日東電工アメリカ(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- Changzhou Weisi Insulating Material(1)
3M(スリーエム)・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・寺岡製作所・TRUSCO・中興化成工業・ユーボン・日東電工アメリカ・冨士電線(東京)・Changzhou Weisi Insulating Material
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(5)
13(5)
19
25(21)
25.4(4)
38(6)
50(25)
75(8)
100(10)
1000(6)
テープ幅(mm)をもっと見る

耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
耐熱ガラスクロステープ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
ガラスクロス粘着テープ NO.540S
寺岡製作所(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から8日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロス粘着テープ
中興化成工業(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥9,298~税込¥10,228~1個ほか当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
3M(スリーエム)¥6,298~税込¥6,928~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
ガラスクロステープ平織
Changzhou Weisi Insulating Material¥4,898税込¥5,3881セット(10巻)翌日出荷ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。厚さ(mm)0.13長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁
19mmx10m ガラスクロステープ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用
粘着テープ (ガラスクロス)
エスコ¥5,830税込¥6,4131巻翌々日出荷機械的強度に優れ、綿やアセテートクロスに比べ約3倍の強度があります(メーカー比)。180℃で長時間加熱しても電気特性は安定しています。UL-510FRを取得しています。寸法安定性が良好で、他のプラスチックに比べ、熱・湿度による影響が非常に少ないです。用途耐熱トランスの層間・外装絶縁用途、部品の外層用途、コイルの結束や外層絶縁用途に材質ガラスクロス厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着剤シリコーン系引張強度(N/mm)600~620/19伸び(%)5電食係数0.96引きはがし粘着力(N/19mm)6.7破壊電圧(kV)3.5
3M ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)¥429,800税込¥472,7801箱(48巻)8日以内出荷から65日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系