絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19
  • 6(3)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(19)
  • 25.4(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 38(6)
  • 40(2)
  • 50(25)
  • 65(2)
  • 75(8)
  • 100(10)
  • 1000(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(5)
  • 0.19(2)
  • 0.191(1)
  • 0.2(3)
使用温度範囲(℃)
  • 0未満(2)
  • 0~100未満(2)
  • 100~200未満(8)
  • 200~300未満(2)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(2)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 32.9(1)
  • 33(2)
  • 50(1)
  • 54.8(2)
  • 55(2)
基材
  • グラスファイバー(12)
  • フッ素樹脂(1)
グラスファイバー・フッ素樹脂
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途結束用(4)
  • 用途電気・電子用(6)
保護用・固定・仮止め用・結束用・電気・電子用
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
ブラウン・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(6)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • エスコ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 中興化成工業(1)
  • ユーボン(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • Changzhou Weisi Insulating Material(1)
3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・寺岡製作所・TRUSCO・中興化成工業・ユーボン・日東電工アメリカ・冨士電線(東京)・Changzhou Weisi Insulating Material
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(4)
12(5)
13(4)
19
20(4)
25(19)
38(6)
50(25)
75(8)
100(10)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • 耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)

    耐熱ガラスクロステープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
    用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
  • ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープ NO.540S

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
  • ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業

    ガラスクロス粘着テープ

    中興化成工業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
    用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ワニスクロステープ 日東電工(旧:Permacel)

    絶縁ワニスクロステープ

    日東電工(旧:Permacel)
    3,500税込3,850
    1巻(50m)
    当日出荷
    厚さ(mm)(公称)0.18長さ(m)50特性絶縁
  • ガラスクロス粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)
    9,298税込10,228
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
  • ガラステープ(GTU-19N) ユーボン

    ガラステープ(GTU-19N)

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性(180℃)、電気絶縁性に優れています。
    用途高温部の絶縁に使用。
  • ガラスクロス電気絶縁テープ  No.69 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

    3M(スリーエム)
    6,298税込6,928
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
  • ガラスクロステープ平織 Changzhou Weisi Insulating Material

    ガラスクロステープ平織

    Changzhou Weisi Insulating Material
    4,898税込5,388
    1セット(10巻)
    翌日出荷
    ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。
    用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。厚さ(mm)0.13長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクロス粘着テープ 日東電工アメリカ

    ガラスクロス粘着テープ

    日東電工アメリカ
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガラスクロス電気絶縁テープ No.79 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープ No.79

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁
  • 19mmx10m ガラスクロステープ エスコ

    19mmx10m ガラスクロステープ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用
  • 耐火テープ 冨士電線(東京)

    耐火テープ

    冨士電線(東京)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    このテープは標準工法の「耐火テープ」に該当します。
    材質ガラスマイカテープ粘着付幅(mm)19厚さ(mm)0.15長さ(m)5
  • ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    8,698税込9,568
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
ガラス/セラミックテープ