絞り込み
テープ幅(mm)
  • 40
  • 6(3)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 19(17)
  • 20(4)
  • 25(19)
  • 25.4(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 38(6)
  • 50(25)
  • 65(2)
  • 75(8)
  • 100(10)
  • 1000(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
使用温度範囲(℃)
  • 100~200未満(2)
特長
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 30(1)
  • 55(1)
基材
  • グラスファイバー(2)
グラスファイバー
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・電気・電子用
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(4)
12(5)
13(4)
19(17)
20(4)
25(19)
38(6)
50(25)
75(8)
100(10)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープ NO.540S

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ガラス/セラミックテープ