絞り込み
テープ幅(mm)
- 40
- 6(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 12.7(3)
- 13(5)
- 15(3)
- 19(17)
- 20(4)
- 25(21)
- 25.4(4)
- 30(2)
- 32(2)
- 38(6)
- 50(25)
- 75(8)
- 100(10)
- 1000(6)
- カスタマイズ商品(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
特長
- 耐熱(1)
使用温度範囲(℃)
- 100~200未満(2)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 55(1)
30・55
基材
- グラスファイバー(2)
グラスファイバー
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(5)
13(5)
19(17)
25(21)
25.4(4)
38(6)
50(25)
75(8)
100(10)
1000(6)
テープ幅(mm)をもっと見る

ガラスクロス粘着テープ NO.540S
寺岡製作所(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃