絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 12.7(3)
  • 13(5)
  • 15(3)
  • 19(18)
  • 20(4)
  • 25(21)
  • 25.4(4)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 38(6)
  • 40(2)
  • 50(25)
  • 75(8)
  • 100(10)
  • 1000(6)
  • カスタマイズ商品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
使用温度範囲(℃)
  • 100~200未満(3)
特長
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 54.8(1)
  • 55(2)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
電気・電子用
基材
  • グラスファイバー(3)
グラスファイバー
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(5)
13(5)
19(18)
25(21)
25.4(4)
38(6)
50(25)
75(8)
100(10)
1000(6)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
  • ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
  • ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
ガラス/セラミックテープ