絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6
  • 10(396)
  • 12(216)
  • 13(125)
  • 15(522)
  • 18(180)
  • 19(391)
  • 20(496)
  • 24(134)
  • 25(741)
  • 30(431)
  • 38(237)
  • 40(222)
  • 48(178)
  • 50(1,523)
  • 60(117)
  • 75(312)
  • 100(511)
  • 150(135)
  • 200(134)
  • 300(133)
特長
  • 強力(1)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(8)
  • 耐熱(14)
  • 耐薬品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(2)
  • 0.06(2)
  • 0.065(2)
  • 0.07(1)
  • 0.08(5)
  • 0.083(1)
  • 0.09(2)
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(4)
  • 0.15(3)
  • 0.155(2)
  • 0.16(7)
  • 0.17(4)
  • 0.18(2)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 9.5(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途多用途(1)
  • 用途車用(3)
  • 用途隙間用(10)
  • 用途電気・電子用(16)
基材
  • その他(3)
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(2)
  • グラスファイバー(3)
  • ナイロン(1)
  • ポリイミド(5)
  • ポリエステル(9)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(5)
  • 布系(14)
  • 紙系(12)
  • 銅箔(2)
テープ長さ(m)
  • 0.22(1)
  • 0.32(1)
  • 2(11)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 5(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 16(8)
  • 18(4)
  • 20(10)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 32.9(2)
  • 33(3)
  • 50(20)
  • 54.8(1)
  • 55(3)
  • 66(3)
  • 100(4)
0.22・0.32・2・2.5・3・5・9・10・16・18・20・25・30・32.9・33・50・54.8・55・66・100・テープ長さ(m)をもっと見る
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(12)
  • 色ゴールド(6)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(19)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(26)
  • 日東電工(旧:Permacel)(18)
  • G-Too(7)
  • エスコ(6)
  • 槌屋(4)
  • 日本ジッパーチュービング(3)
  • メグロ化学(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • エーモン(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニトムズ(1)
  • ホリコー(1)
  • 尾崎亀商店(1)
  • HOJO(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・G-Too・エスコ・槌屋・日本ジッパーチュービング・メグロ化学・TAMIYA(タミヤ)・SURE(石崎電機製作所)・エーモン・寺岡製作所・TRUSCO・ニトムズ・ホリコー・尾崎亀商店・HOJO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2004件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20巻)ほか
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    689税込758
    1パック(20巻)ほか
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(198巻)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(2巻)
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • モヘヤシール すき間用 モノタロウ

    モヘヤシール すき間用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
    用途すき間用主な用途隙間用
  • マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 2899

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20巻)
    当日出荷から38日以内出荷
    なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • すき間モヘヤシール 槌屋

    すき間モヘヤシール

    槌屋(26件のレビュー)
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • 導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)

    導電性銅箔エンボステープ 2245

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
  • 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
  • すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋

    すき間モヘアシール(屋外用)

    槌屋(9件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
    用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
  • 3M和紙テープ343 3M(スリーエム)

    3M和紙テープ343

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(20巻×10パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
  • 網戸用すき間モヘアシール 槌屋

    網戸用すき間モヘアシール

    槌屋(4件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。主な用途隙間用
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    449税込494特価
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1318

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
  • すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋

    すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)

    槌屋(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • タミヤ マスキングテープ TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ マスキングテープ

    TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。 凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。 テープカッター付の専用ケース入りです。
    用途塗装用
  • 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.510

    日東電工(旧:Permacel)
    34,980税込38,478
    1箱(198巻)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • タミヤ マスキングテープ 詰め替え用 TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ マスキングテープ 詰め替え用

    TAMIYA(タミヤ)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。 凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。 詰め替えタイプ。
    用途塗装用
  • ボンドブレーカー 尾崎亀商店

    ボンドブレーカー

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    シーリング材の三面接着を防ぎます ノリ付きバックアップ材などを詰められない目地などに使用してください
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
  • モヘアシール HOJO

    モヘアシール

    HOJO
    469税込516
    1巻(2.5m)ほか
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 極細養生テープ ホリコー

    極細養生テープ

    ホリコー
    2,398税込2,638
    1箱(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
    用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
  • シーリングテープ メグロ化学

    シーリングテープ

    メグロ化学(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新車形状に近く仕上がりがきれい。 新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。 コーナー・段差もこれ一本で楽々。 作業時間を大幅に短縮。
    用途交換パーツの補修用シーリング剤
  • ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
  • ドレステープ メグロ化学

    ドレステープ

    メグロ化学
    3,098税込3,408
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
    用途パネル補修用シーリング剤
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.74

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
    用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
  • アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅

    G-Too
    9,398税込10,338
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
  • 耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)2巻単位 TRUSCO

    耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)2巻単位

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2巻)
    当日出荷
    トラスコ品番116-3405厚さ(mm)0.155質量(g)68使用温度範囲(℃)150/(60分)引張強度34.23N/10mmテープ厚さ(mm)0.155粘着力3.33N/10mm特性耐熱
  • エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    エポキシフィルム電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
  • ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
  • 耐熱性平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)

    耐熱性平面紙マスキングテープ 244

    3M(スリーエム)
    38,980税込42,878
    1箱(160巻)
    8日以内出荷から41日以内出荷
    150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
    用途焼付け塗装マスキング、仮固定イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
  • アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅

    G-Too
    8,998税込9,898
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
  • アイシーフリーテープ 黄 0.5~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 黄 0.5~12.0mm幅

    G-Too
    9,398税込10,338
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ