絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 6(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 12.7(3)
- 13(5)
- 15(3)
- 19(18)
- 20(4)
- 25(21)
- 25.4(4)
- 30(2)
- 32(2)
- 38(6)
- 40(2)
- 50(25)
- 100(10)
- 1000(6)
- カスタマイズ商品(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.35(1)
- 0.65(1)
- 1.5(1)
- 1.6(4)
- 2(1)
- 3(3)
- 3.2(1)
特長
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
使用温度範囲(℃)
- 200~300未満(2)
- 500~600未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
テープ長さ(m)
- 30(8)
基材
- その他(3)
- グラスファイバー(2)
- ポリエステル(1)
その他・グラスファイバー・ポリエステル
ブランド
- 旦暮商店(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- ニチアス(1)
- 富士工業用品(1)
- 旭産業(シート)(1)
旦暮商店・エスコ・コクゴ・ニューテックス・インダストリー社・ニチアス・富士工業用品・旭産業(シート)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(5)
13(5)
19(18)
25(21)
25.4(4)
38(6)
50(25)
75
100(10)
1000(6)
テープ幅(mm)をもっと見る

インサルテックステープ
ニチアス(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ゼテックスプラス テープ
ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
バイオセラミックテープ ステンレス線補強
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。耐熱温度(℃)MAX1000
ガラステープ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-34耐熱温度(℃)300(使用環境による)