絞り込み
テープ幅(mm)
  • 75
  • 5(28)
  • 6(19)
  • 8(11)
  • 9(17)
  • 10(69)
  • 12(31)
  • 13(26)
  • 15(65)
  • 18(13)
  • 19(67)
  • 20(75)
  • 25(119)
  • 30(47)
  • 38(13)
  • 40(35)
  • 50(123)
  • 100(30)
  • 200(13)
  • カスタマイズ商品(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.026(1)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.35(1)
  • 0.65(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
特長
  • その他(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(3)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • その他(4)
  • アルミ箔(3)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(1)
  • 銅箔(1)
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(9)
  • 50(2)
  • 100(1)
10・20・25・30・50・100
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
シルバー・ブラウン
ブランド
  • エスコ(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • エアロフレックス(2)
  • 旦暮商店(2)
  • オカモト(1)
  • コクゴ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • ニューテックス・インダストリー社(1)
  • ニチアス(1)
  • 富士工業用品(1)
  • 旭産業(シート)(1)
  • UNIT(ユニット)(1)
エスコ・デンカエレクトロン・エアロフレックス・旦暮商店・オカモト・コクゴ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・ニューテックス・インダストリー社・ニチアス・富士工業用品・旭産業(シート)・UNIT(ユニット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス

    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

    エアロフレックス(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    当日出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
  • インサルテックステープ ニチアス

    インサルテックステープ

    ニチアス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
    用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
  • アルミ箔粘着テープ NO.835 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.835

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
  • 防炎テープ NO.419 オカモト

    防炎テープ NO.419

    オカモト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防炎2級相当
    テープ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ

    75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1巻
    翌日出荷
    材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
  • ガラスリボン 富士工業用品

    ガラスリボン

    富士工業用品(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
    用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
  • ゼテックスプラス テープ ニューテックス・インダストリー社

    ゼテックスプラス テープ

    ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています
    引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
  • バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)

    バイオセラミックテープ ステンレス線補強

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
    耐熱温度(℃)MAX1000
  • ガラステープ 旦暮商店

    ガラステープ

    旦暮商店
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
  • ガラステープ コクゴ

    ガラステープ

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1個(30m)
    7日以内出荷
    アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
    最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
  • ボンディングテープ 584 3M(スリーエム)

    ボンディングテープ 584

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1箱(12巻)
    8日以内出荷
    熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
    用途ホットスタンプ時の版固定厚さ(mm)0.05ブラウンテープ幅(mm)75基材ABSテープ長さ(m)30粘着剤合成ゴム系主な用途固定・仮止め用特性柔軟、耐熱、耐溶剤
  • シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤付

    デンカエレクトロン
    13,980税込15,378
    1袋(10m)
    5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)
  • アルミテープツヤあり UNIT(ユニット)

    アルミテープツヤあり

    UNIT(ユニット)
    4,898税込5,388
    1巻
    翌々日出荷
    屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
    用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
  • エアロテープ 粘着無タイプ 37510 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 37510

    エアロフレックス
    5,898税込6,488
    1個(10m×1巻)
    4日以内出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
  • 75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-34耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • ガラステープ 旦暮商店

    ガラステープ

    旦暮商店
    10,980税込12,078
    1巻
    6日以内出荷
電子・基板用テープ