絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(3)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 610(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
テープ厚さ(mm)
  • 2
  • 0.09(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(14)
  • 0.19(4)
  • 0.191(2)
  • 0.2(5)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(10)
  • 1.7(4)
  • 2.5(2)
  • 3(10)
使用温度範囲(℃)
  • 300~400未満(2)
  • 900~1000未満(1)
テープ長さ(m)
  • 30(5)
  • 46(1)
基材
  • その他(2)
  • グラスファイバー(1)
  • セラミック繊維(1)
  • ポリエステル(1)
ブランド
  • 旭産業(シート)(2)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 旭産業(エアーゲージ)(1)
  • ニチアス(1)
旭産業(シート)・コクゴ・TRUSCO・旭産業(エアーゲージ)・ニチアス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(1)
50(3)
75(1)
100(2)
610(1)
1000(1)
1500(1)
  • セラミックテープ TRUSCO

    セラミックテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
  • セラミックテープ 旭産業(シート)

    セラミックテープ

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(30m)
    当日出荷
  • バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)

    バイオセラミックテープ ステンレス線補強

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
    耐熱温度(℃)MAX1000
  • インサルテックチューブ TOMBO NO.8403 ニチアス

    インサルテックチューブ TOMBO NO.8403

    ニチアス
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。
    用途電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。材質ガラスヤーン長さ(m)30全長(m)30
  • ゼテックスプラス繊維 コクゴ

    ゼテックスプラス繊維

    コクゴ
    389,800税込428,780
    1巻(46m)
    7日以内出荷
    ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
    用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
  • バイオセラミックペーパー 旭産業(エアーゲージ)

    バイオセラミックペーパー

    旭産業(エアーゲージ)
    48,980税込53,878
    1巻
    4日以内出荷
    RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。接着剤は使用しておりません。
    用途パッキン、ガスケット材として。ケーブルなどの保護材として。耐火物の緩衝材、バックアップ材。最高使用温度(℃)400
ガラス/セラミックテープ