絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 50(3)
- 75(1)
- 100(2)
- 1500(1)
テープ厚さ(mm)
- 2
- 0.09(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.18(10)
- 0.19(3)
- 0.191(2)
- 0.2(3)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.5(2)
- 1.6(10)
- 1.7(4)
- 2.5(1)
- 3(9)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
使用温度範囲(℃)
- 300~400未満(1)
- 900~1000未満(1)
テープ長さ(m)
- 30(3)
- 46(1)
基材
- その他(1)
- セラミック繊維(1)
- ポリエステル(1)
ブランド
- 旭産業(シート)(2)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
旭産業(シート)・コクゴ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
50(3)
75(1)
100(2)
1500(1)

バイオセラミックテープ ステンレス線補強
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。耐熱温度(℃)MAX1000
ゼテックスプラス繊維
コクゴ¥389,800税込¥428,7801巻(46m)7日以内出荷ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。