絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 50(7)
  • 65(2)
  • 75(3)
  • 100(4)
テープ厚さ(mm)
  • 3
  • 0.09(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(14)
  • 0.19(4)
  • 0.191(2)
  • 0.2(5)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(10)
  • 1.7(4)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
使用温度範囲(℃)
  • 200~300未満(5)
  • 500~600未満(3)
特長
  • 柔軟(2)
  • 耐熱(6)
テープ長さ(m)
  • 30(10)
基材
  • その他(3)
  • グラスファイバー(4)
その他・グラスファイバー
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • 旦暮商店(2)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチアス(1)
モノタロウ・エスコ・旦暮商店・コクゴ・TRUSCO・ニチアス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
20(1)
25(4)
32(2)
38(2)
50(7)
65(2)
75(3)
100(4)
  • ガラステープ 平織り モノタロウ

    ガラステープ 平織り

    モノタロウ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に耐熱温度(℃)550織り方平織り
  • インサルテックステープ ニチアス

    インサルテックステープ

    ニチアス(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
    用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • ガラステープ コクゴ

    ガラステープ

    コクゴ
    8,998税込9,898
    1個(30m)
    7日以内出荷
    アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
    最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
  • ガラステープ 旦暮商店

    ガラステープ

    旦暮商店
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
    用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
  • 25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    9,390税込10,329
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-36耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
    用途酸洗いにも最適。エスコ品番EA944MT-50C組織平織
  • 100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-38耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • ガラステープ 旦暮商店

    ガラステープ

    旦暮商店
    8,998税込9,898
    1巻
    6日以内出荷
ガラス/セラミックテープ