絞り込み
用途
  • 用途補修用(2)
  • 色グレー(1)
特長
  • 耐熱(1)
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
グラスファイバー
テープ長さ(m)
  • 0.75
  • 0.048(3)
  • 0.1(3)
  • 0.9(2)
  • 1.2(3)
  • 1.5(7)
  • 2(11)
  • 2.5(2)
  • 2.7(6)
  • 3(3)
  • 4.5(7)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 9(6)
  • 10(13)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 20(4)
  • 25(10)
  • 50(3)
ブランド
  • Rectorseal(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
Rectorseal・旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
補修用
補修用(2)
レクター・ハイテープ Rectorsealレクター・ハイテープRectorseal(48件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
スパイダーテープ 旭エンジニアリングスパイダーテープ旭エンジニアリング
2,898税込3,188特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

補修用テープ