絞り込み
用途
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途補修用(6)
  • 用途隙間用(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
特長
  • その他(1)
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(4)
  • 防水(1)
テープ幅(mm)
  • 32(1)
  • 100(6)
テープ厚さ(mm)
  • 1(3)
基材
  • グラスファイバー(3)
  • ゴム系(3)
  • ポリウレタン(1)
グラスファイバー・ゴム系・ポリウレタン
テープ長さ(m)
  • 4.5
  • 0.048(3)
  • 0.1(3)
  • 0.45(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(2)
  • 1.2(3)
  • 1.5(7)
  • 2(13)
  • 2.7(6)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 9(6)
  • 10(13)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 25(10)
  • 50(3)
ブランド
  • 折原製作所(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Rectorseal(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • コーニング(1)
折原製作所・3M(スリーエム)・Rectorseal・旭エンジニアリング・コーニング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
滑り止め用
滑り止め用(1)
補修用
補修用(6)
隙間用
隙間用(1)
レクター・ハイテープ Rectorsealレクター・ハイテープRectorseal(48件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT23M(スリーエム)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
マホータイS 折原製作所マホータイS折原製作所(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム使用温度範囲(℃)(マホータイ)210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用
マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット折原製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
アーマーキャスト 補修・補強テープ コーニングアーマーキャスト 補修・補強テープコーニング(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。仕様切断にはカッターが必要幅(mm)100厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-40~100主な用途補修・補強用引張強度(MPa)5/10cm特性耐熱性
スパイダーテープ 旭エンジニアリングスパイダーテープ旭エンジニアリング
9,698税込10,668特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所マホータイ オリステープ Lセット折原製作所
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性関連資料(4.04MB) (5.25MB)耐寒温度(℃)【マホータイ】-20

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

補修用テープ