絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(5)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(5)
- 26(2)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(3)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 42(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.05(1)
- 0.051(1)
- 0.053(5)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.078(1)
- 0.08(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(4)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(6)
ホワイト(3)
レッド(3)
用途
塗装・養生用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 耐熱(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(1)
- シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
基材
- ポリエステル(9)
ポリエステル
テープ長さ(m)
- 33(1)
- 50(9)
33・50
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- 寺岡製作所(20)
- 3M(スリーエム)(13)
- エスコ(3)
- 寺田(3)
- マクセル(2)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(5)
25(5)
30(3)
31(2)
32(2)
35(2)
36(2)
38(2)
40(2)
42(2)
テープ幅(mm)をもっと見る

ポリエステル粘着テープ No.31B #25
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホールディングテープ
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個ほか当日出荷から7日以内出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥56,980~税込¥62,678~1箱(48巻)ほか30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥58,980税込¥64,8781箱(72巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。トラスコ品番678-8788材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)29厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)61テープタイプ切断にはカッターが必要
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥52,980~税込¥58,278~1箱(72巻)ほか30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥52,980~税込¥58,278~1箱(72巻)ほか30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94テープタイプ切断にはカッターが必要
ホールディングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥99,980~税込¥109,978~1箱(60巻)ほか14日以内出荷ポリエステルフィルムを基材に使用した仮止め用のテープです。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しているため、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。用途電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに。厚さ(mm)0.08長さ(m)50基材ポリエステル伸び(%)100引張強度(N/25mm)215粘着力(N/25mm)9、重ね貼り:6.5巻戻し力(N/25mm)2.7保持力(mm/60分)0.2
ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50
日東電工(旧:Permacel)¥68,980~税込¥75,878~1箱(66巻)ほか33日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。用途【用途】。トランス・コイルの電気絶縁用。色透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2