絞り込み
特長
- 絶縁(2)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
用途
保護用(1)
テープ幅(mm)
- 19(2)
- 20(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(3)
基材
- ゴム系(2)
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 10
- 15(1)
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 寺岡製作所(1)
日東電工(旧:Permacel)・寺岡製作所
自己融着テープとは、粘着剤の塗布加工がされておらず、テープ同士の重なりのみで貼り着く「自己融着性」を持ったテープです。基材にブチルゴムやシリコンゴムといったゴム材が使用されており、引っ張りながら巻き付けると表裏で密着します。粘着剤を使用していないため、耐水性、耐熱性などに優れ、特に電気絶縁性が高いことから電機関連工事には欠かせない製品。粘着剤を使用しただけのテープとは違い、平面や物同士の貼り合わせなど、巻き付けのできない用途・場面には不向きです。
商品豆知識

ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)当日出荷非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
自己融着性絶縁テープ
寺岡製作所¥419税込¥4611巻3日以内出荷巻き締めることにより高度の密着性を発揮します。低温下でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。高い絶縁特性があります。耐候性・耐水性・耐オゾン亀裂・耐老化性に優れています。用途電気絶縁用、防食、パイプの水漏れやホースの穴あき補修に最適です。材質支持体/ポリエチレンフィルム、粘着剤/ゴム系幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)450粘着力(N/25mm)29.42