絞り込み
特長
- 絶縁(2)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
用途
保護用(1)
電気・電子用(1)
テープ幅(mm)
- 19
- 13(1)
- 20(1)
- 25(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(3)
基材
- ゴム系(3)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 15(1)
10・15
色
ブラック(2)
レッド(1)
ブラック・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
日東電工(旧:Permacel)
自己融着テープとは、粘着剤の塗布加工がされておらず、テープ同士の重なりのみで貼り着く「自己融着性」を持ったテープです。基材にブチルゴムやシリコンゴムといったゴム材が使用されており、引っ張りながら巻き付けると表裏で密着します。粘着剤を使用していないため、耐水性、耐熱性などに優れ、特に電気絶縁性が高いことから電機関連工事には欠かせない製品。粘着剤を使用しただけのテープとは違い、平面や物同士の貼り合わせなど、巻き付けのできない用途・場面には不向きです。
商品豆知識

ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)当日出荷非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷電力ケーブル接続部絶縁保護用です。用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3