絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
特長
  • 耐久
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(11)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(3)
  • 気密(21)
  • 耐候(5)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(26)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.38(1)
  • 10(1)
  • 色ホワイト(2)
用途
  • 用途補修用(1)
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
基材
  • グラスファイバー(1)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(1)
グラスファイバー・プラスチック・ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 2(1)
  • 20(2)
0.6・2・20
ブランド
  • WAKI(和気産業)(2)
  • エスコ(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • 日本緑十字社(1)
WAKI(和気産業)・エスコ・オカモト[安全靴・作業靴]・日本緑十字社
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
20(1)
25(1)
50(1)
75(1)
100(1)
エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO686WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)エスコ
1,580税込1,738
1個
欠品中
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
エプトシーラー NO681 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO681WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
アクリル気密防水テープ(R) オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープ(R)オカモト[安全靴・作業靴]
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)材質基材:PET/PE織布特性耐久性、気密、防水、手切れ性
クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 日本緑十字社クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1日本緑十字社
7,198税込7,918
1組(1セット)
翌々日出荷
テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

気密・防水テープ