絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(4)
- 12(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.125(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
基材
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 20
- 0.01(1)
- 0.3(1)
- 2(1)
- 10(5)
- 15(1)
- 16(2)
- 25(1)
- 30(5)
- 32(1)
- 50(7)
- 54.8(3)
- 100(7)
色
イエロー(1)
クリア(1)
ブランド
- 寺岡製作所(1)
- マサル工業(1)
- 共同技研化学(1)
- GB[制御機器](1)
寺岡製作所・マサル工業・共同技研化学・GB[制御機器]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(4)
12(1)
15(2)
18(1)
20(2)
25(2)
50(1)

マヂックステッカー(床用)
マサル工業(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
分子勾配膜基材レス両面テープ
共同技研化学(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092
寺岡製作所¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から22日以内出荷熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ![熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788189-251222-02.jpg)
熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色
GB[制御機器]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷熱伝導性に優れた両面テープ 電子部品とヒートシンクの固定に最適な熱伝導性に優れた青色の両面テープです。厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20熱伝導率(W/mk)1
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用








![熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788189-251222-02.jpg)