絞り込み
幅(mm)
  • 1000
  • 50(1)
  • 89(1)
  • 90(1)
  • 139.8(1)
  • 600(2)
  • 610(1)
  • 650(1)
  • 700(7)
  • 750(2)
  • 800(1)
  • 1200(1)
  • 1220(1)
  • 1500(16)
  • 1800(1)
  • 2000(3)
  • 色イエロー(7)
  • 色シルバー(5)
  • 色ホワイト(7)
地上高さ(mm)
  • 650(6)
  • 700(1)
  • 800(5)
ブランド
  • サンポール(11)
  • 帝金(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • 片岡産業(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • I-VALUE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
600(2)
700(7)
750(2)
800(1)
1000
1200(1)
1220(1)
1500(16)
1800(1)
2000(3)
  • サンポール  車止め スチールアーチ サンポール

    サンポール 車止め スチールアーチ

    サンポール(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
    厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
  • エクセレントバリカー ゲート(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ゲート(ステンレス製)

    片岡産業
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    仕様固定式材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン地上高さ(mm)650
  • スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体

    TOEX(LIXIL)
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    ポール径(Φmm)60.5
  • ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式 中部コーポレーション

    ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式

    中部コーポレーション
    78,980税込86,878
    1本
    21日以内出荷から30日以内出荷
    丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチするベース式タイプのステンレス製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様ベース式材質ステンレス製(SUS304)表面処理ヘアライン施錠方法なし
  • シンコウストップ固定式バリカー ステンレス I-VALUE

    シンコウストップ固定式バリカー ステンレス

    I-VALUE
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    地上高さ(mm)700
  • インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式

    サンポール
    38,980税込42,878
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約30.2タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付

    サンポール
    98,980税込108,878
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:ステンレス+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約34.9ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
  • インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 固定式 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 固定式

    サンポール
    67,980税込74,778
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:ステンレス+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約29.3ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
  • インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付

    サンポール
    66,980税込73,678
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約35.8タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 固定式 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 固定式

    サンポール
    78,980税込86,878
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700質量(kg)約45タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 差込式カギ付 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 差込式カギ付

    サンポール
    90,980税込100,078
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1000寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700質量(kg)約53.8タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式 サンポール

    インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式

    サンポール
    38,980税込42,878
    1台
    22日以内出荷
    インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約30.2タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 ステンレス製 Φ76.3 W1000 固定式 サンポール

    インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 ステンレス製 Φ76.3 W1000 固定式

    サンポール
    67,980税込74,778
    1台
    22日以内出荷
    インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質ステンレス形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3) ×H700質量(kg)約29.3ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
  • スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体

    TOEX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1台
    9日以内出荷
    ポール径(Φmm)76.3
  • 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金

    横型スタンダード(スチールタイプ)

    帝金
    69,980税込76,978
    1台
    21日以内出荷
    車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
  • 横型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金

    横型スタンダード(ステンレスタイプ)

    帝金
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法t(mm)3寸法(Φmm)60.5仕上ヘアライン地上高さ(mm)650
  • アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス) サンポール

    アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)

    サンポール
    59,980税込65,978
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000シルバーポール径(Φmm)60.5
  • アーチ 車止め 固定式(ステンレス) サンポール

    アーチ 車止め 固定式(ステンレス)

    サンポール
    49,980税込54,978
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000シルバータイプ固定式ポール径(Φmm)60.5

車止め』には他にこんなカテゴリがあります

アーチ型