絞り込み
幅(mm)
- 1500
- 50(1)
- 89(1)
- 90(1)
- 139.8(1)
- 600(2)
- 610(1)
- 650(1)
- 700(7)
- 750(2)
- 800(1)
- 1000(18)
- 1200(1)
- 1220(1)
- 1800(1)
- 2000(3)
色
イエロー(9)
シルバー(3)
ホワイト(9)
白×赤(2)
地上高さ(mm)
- 650(4)
- 700(1)
- 800(3)
ブランド
- サンポール(11)
- TOEX(LIXIL)(2)
- 中部コーポレーション(1)
- 帝金(1)
- I-VALUE(1)
「幅(mm)」から絞り込む
600(2)
700(7)
750(2)
800(1)
1000(18)
1200(1)
1220(1)
1500
1800(1)
2000(3)

アーチ 車止め 固定式(スチール)
サンポール(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷アーチ型の車止めです。材質スチール幅(mm)1500質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5地上高さ(mm)650
サンポール 車止め スチールアーチ
サンポール(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)60.5
ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式
中部コーポレーション¥89,980~税込¥98,978~1本21日以内出荷から30日以内出荷丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチするベース式タイプのステンレス製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様ベース式材質ステンレス製(SUS304)表面処理ヘアライン施錠方法なし
インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1500 固定式
サンポール¥77,980税込¥85,7781台22日以内出荷人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:ステンレス+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約32色ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付
サンポール¥69,880税込¥76,8681台22日以内出荷人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約38.7タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1500 差込式カギ付
サンポール¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1500寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700質量(kg)約58.9タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付
サンポール¥109,800税込¥120,7801台22日以内出荷人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:ステンレス+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約37.6色ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1500 固定式
サンポール¥87,880税込¥96,6681台22日以内出荷人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700質量(kg)約50.1タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式
サンポール¥39,980税込¥43,9781台22日以内出荷人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約33.1タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 ステンレス製 Φ76.3 W1500 固定式
サンポール¥77,980税込¥85,7781台22日以内出荷インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質ステンレス形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3) ×H700質量(kg)約32色ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式
サンポール¥39,980税込¥43,9781台22日以内出荷インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約33.1タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体
TOEX(LIXIL)¥57,980~税込¥63,778~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード形状固定式用・取外し式フタなし用兼用設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)76.3
横型スタンダード(スチールタイプ)
帝金¥79,980~税込¥87,978~1台21日以内出荷車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
アーチ 車止め 差込式カギ付(スチール)
サンポール¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から3日以内出荷アーチ型の車止めです。材質スチール幅(mm)1500質量(kg)15.9タイプ差込カギ付ポール径(Φmm)60.5地上高さ(mm)650