絞り込み
ねじ径
- M3
- M3.5(2)
- M4(3)
- M4.5(2)
- M5(2)
- M6(26)
- M8(43)
- M10(30)
- M12(14)
- M16(2)
- W1/4(7)
- W5/16(7)
- W3/8(13)
- W1/2(2)
- その他(16)
ブランド
- イイファス(2)
「ねじ径」から絞り込む
M4(3)
M6(26)
M8(43)
M10(30)
M12(14)
W1/4(7)
W5/16(7)
W3/8(13)
W1/2(2)
その他(16)

カベッコ(ABS樹脂製)
イイファス¥2,298税込¥2,5281パック(100個)3日以内出荷ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピーディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け適合石膏ボード9.5mm/12.5mm材質ABS樹脂ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)
イイファス¥4,798税込¥5,2781パック(50個)3日以内出荷ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け材質亜鉛合金ダイキャスト