絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ユタカメイク(115)
- エスコ(108)
- WAKI(和気産業)(36)
- 3M(スリーエム)(26)
- RS PRO(24)
- シンワ(22)
- クラレファスニング(22)
- TRUSCO(20)
- もりや産業(13)
- アラコー(11)
- ベルクロ(11)
- 伸和(10)
- サンワサプライ(6)
- KC(4)
- MCO(4)
- ジャック(2)
- アイネット(2)
- STREAM TRAIL(2)
- ラクテム(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ユタカメイク・エスコ・WAKI(和気産業)・3M(スリーエム)・RS PRO・シンワ・クラレファスニング・TRUSCO・もりや産業・アラコー・ベルクロ・伸和・サンワサプライ・KC・MCO・ジャック・アイネット・STREAM TRAIL・ラクテム・ブランドをもっと見る

マジックバンド
サンワサプライ¥529~税込¥582~1個当日出荷取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。セット内容本体×1材質フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン長さ(m)3
デュアルロックファスナー SJ-3550CF
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から92日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
マジロック(強力結着タイプ)
クラレファスニング(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
マジクロスシート
シンワ(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2枚)当日出荷強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。用途産業資材や建材の固定。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)250厚さ(mm)3タイプ無粘着タイプ長さ(m)0.3粘着力無粘着剪断強度(N)211
マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
マジクロボンドA面(のり付タイプ)
シンワ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別A面材質ナイロン幅(mm)25タイプのり付きタイプ/リール巻き長さ(m)5
デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781パック(2巻)当日出荷デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
デュアルロックファスナー SJ-3552CF
3M(スリーエム)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から107日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】170基材ポリオレフィン樹脂
クルりんフック(面ファスナー式テープ付)
ニッサチェイン¥399~税込¥439~1個当日出荷面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
面ファスナー AKテープ ロールパック
アラコー(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷便利に使える面ファスナーの小巻パック。強力粘着付。透明ケース入りの為、視認性が高く、残量を容易に確認できます。箱に入れたまま使える便利な取出し口付。用途各種工場・オフィス・内装業長さ(m)5
ボアテープJTMタイプ
ジャック(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!! どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。 産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。 ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。用途各種ケースやラケットなどの結束に! ガーデニング、アウトドアのおともに!材質ナイロン100%幅(mm)25色黒長さ(m)3
マジックバンド
弥生堂製作所¥759~税込¥835~1本当日出荷丈夫な生地に強めのマジックテープを使用した多目的マジックバンドです。 表面は手触りのよいナイロン素材、裏面には柔らかなウレタン素材を採用しています。
デュアルロック(R) ファスナー
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。 組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 一般用(PPやPEにも対応) 。長さ(mm)1000幅(mm)25.4色黒RoHS指令(10物質対応)対応
強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1組当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
マジクロボンドB面(のり付タイプ)
シンワ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別B面材質ナイロン幅(mm)25タイプのり付きタイプ/リール巻き長さ(m)5
マジックテープ 糊付A側
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から9日以内出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
マジクロスH 強粘着剤付(ループ)
シンワ¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。用途産業資材や建材の固定。種別ループ材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
デュアルロックファスナー SJ-3560J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)色透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3
3M(スリーエム)¥589税込¥6481個当日出荷表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9色黒タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット
3M(スリーエム)¥639税込¥7031セット当日出荷・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。幅(mm)25色白タイプのりつき長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応
強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081袋(4組)当日出荷A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力寸法(Φmm)22粘着力強力
粘着付マジックテープ切売り箱 A
ユタカメイク¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム形状フック型厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き長さ(m)25
【オーダー】ワンタッチベルト NC2232
3M(スリーエム)¥932税込¥1,0251巻3日以内出荷巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。材質ポリプロピレン/ポリエステル幅(mm)5~150色ブラック長さ(m)3m or 10mサービス分類オーダー・加工
マジックテープ 糊付B側
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
粘着付マジックテープ切売り箱 B
ユタカメイク¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム形状ループ型厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き長さ(m)25
カーペットオンカーペット固定シート
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4枚)当日出荷重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙幅(mm)100色白長さ(m)0.1基材ナイロン粘着剤ゴム系
マジクロスH 強粘着剤付(フック)
シンワ(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。用途産業資材や建材の固定。種別フック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
強力面ファスナー バリバリベルト
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。用途レジャーシートや絨毯などの整理に。粘着力強力
超薄型マジックバンド ストラップL
ユタカメイク¥399税込¥4391個(5本)当日出荷両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです。用途コードやケーブルの結束に。材質フック側:PP、ループ側:ナイロン色ブラック
万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ
ユタカメイク(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷真鍮環付トラスコ品番868-7927材質ナイロン/真鍮長さ(mm)400幅(mm)25色コン質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ
KC¥779税込¥8571個当日出荷この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう MT-LOOP (メス)は主にエフェクターボード側に貼り付けます ※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。形状LOOP(メス)幅(mm)51長さ(m)1