絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
モノタロウ・ユタカメイク・エスコ・WAKI(和気産業)・シンワ・TRUSCO・3M(スリーエム)・クラレファスニング・ベルクロ・伸和・サンワサプライ・アラコー・KC・MCO・ジャック・アイネット・STREAM TRAIL・ラクテム・OKW・エーモン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 面ファスナー

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
387件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム)

    デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1パック(2巻)
    当日出荷
    デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。
    用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
  • 強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。材質ナイロン幅(mm)25タイプファスナー:両面伸縮タイプ
  • マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニング

    マジロック(強力結着タイプ)

    クラレファスニング(2件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷
    プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
    用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
  • マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
  • くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」 WAKI(和気産業)

    くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
    用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
  • クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェイン

    クルりんフック(面ファスナー式テープ付)

    ニッサチェイン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
    用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
  • 自由自在バンド クラレファスニング

    自由自在バンド

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自由に切って自在に使えるバンドキットです。
    用途荷崩れの防止に。 カーペット、すだれ等の収納時に。 ブックバンドとして。付属品専用カン5個幅(mm)25長さ(m)3材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
  • マジックストラップ クラレファスニング

    マジックストラップ

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
    用途テント・機材の結束、背負子への荷材結束等に。幅(mm)25長さ(m)1.3材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロックファスナー SJ-3552CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3552CF

    3M(スリーエム)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から107日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】170基材ポリオレフィン樹脂
  • マジクロスシート シンワ

    マジクロスシート

    シンワ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2枚)
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)250厚さ(mm)3タイプ無粘着タイプ長さ(m)0.3粘着力無粘着剪断強度(N)211
  • ボアテープJTMタイプ ジャック

    ボアテープJTMタイプ

    ジャック(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!! どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。 産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。 ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
    用途各種ケースやラケットなどの結束に! ガーデニング、アウトドアのおともに!材質ナイロン100%幅(mm)25長さ(m)3
  • マジクロボンドA面(のり付タイプ) シンワ

    マジクロボンドA面(のり付タイプ)

    シンワ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
    用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別A面材質ナイロン幅(mm)25タイプのり付きタイプ/リール巻き長さ(m)5
  • デュアルロック(R) ファスナー 3M(スリーエム)

    デュアルロック(R) ファスナー

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。 組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
    用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 一般用(PPやPEにも対応) 。長さ(mm)1000幅(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーマジック結束テープ用バックル TRUSCO

    フリーマジック結束テープ用バックル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    当日出荷
    材質ポリアセタール
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    159税込175
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
  • マジクロボンドB面(のり付タイプ) シンワ

    マジクロボンドB面(のり付タイプ)

    シンワ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
    用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別B面材質ナイロン幅(mm)25タイプのり付きタイプ/リール巻き長さ(m)5
  • デュアルロックファスナー SJ-3560J 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3560J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
  • マジックテープ KC

    マジックテープ

    KC(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう MT-HOOK (オス)は主にエフェクター本体に貼り付けます エフェクターの裏面にゴム足等が付いている場合は、取り外してご使用ください ※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
    形状HOOK(オス)幅(mm)50長さ(m)1
  • マジクロスH 強粘着剤付(ループ) シンワ

    マジクロスH 強粘着剤付(ループ)

    シンワ
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。種別ループ材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • 3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)

    3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

    3M(スリーエム)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    ・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
    幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープ 糊付A側 TRUSCO

    マジックテープ 糊付A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    表裏がくっつく面ファスナーです。 必要な長さに切って使用できます。 取り外して再利用が可能です。
    材質ナイロン
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1袋(4組)
    当日出荷
    A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力寸法(Φmm)22粘着力強力
  • ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3 3M(スリーエム)

    ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3

    3M(スリーエム)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
    用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
  • 超薄型マジックバンド ストラップL ユタカメイク

    超薄型マジックバンド ストラップL

    ユタカメイク
    399税込439
    1個(5本)
    当日出荷
    両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです。
    用途コードやケーブルの結束に。材質フック側:PP、ループ側:ナイロンブラック
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    419税込461
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    表裏がくっつく面ファスナーです。 ガイド穴を通してより確実に結束可能です。 ネジ、釘用の固定穴付きです。 取り外して再利用が可能です。 ケーブルに取り付けておけます。 ケーブルをまとめて結束できます。
    材質ナイロン
  • マジクロスH  強粘着剤付(フック) シンワ

    マジクロスH 強粘着剤付(フック)

    シンワ(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。種別フック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • マジックテープ 糊付B側 TRUSCO

    マジックテープ 糊付B側

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
  • 粘着付マジックテープ切売り箱 A ユタカメイク

    粘着付マジックテープ切売り箱 A

    ユタカメイク
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム形状フック型厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き長さ(m)25
  • 面タッチ結束バンド まつうら工業

    面タッチ結束バンド

    まつうら工業(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    面ファスナー式結束バンド、カン付で締め付けもラクラク
    材質(テープ部)ナイロン、(バックル)ポリアセタールタイプバックル付き
  • カーペットオンカーペット固定シート ニトムズ

    カーペットオンカーペット固定シート

    ニトムズ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(4枚)
    当日出荷
    重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
    用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙幅(mm)100長さ(m)0.1基材ナイロン粘着剤ゴム系
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
    用途レジャーシートや絨毯などの整理に。粘着力強力
  • マジックテープ KC

    マジックテープ

    KC
    779税込857
    1個
    当日出荷
    この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう MT-LOOP (メス)は主にエフェクターボード側に貼り付けます ※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
    形状LOOP(メス)幅(mm)51長さ(m)1
  • 粘着付マジックテープ切売り箱 B ユタカメイク

    粘着付マジックテープ切売り箱 B

    ユタカメイク
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム形状ループ型厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き長さ(m)25
  • マジックバンド ユタカメイク

    マジックバンド

    ユタカメイク
    289税込318
    1袋(4本)
    当日出荷
    両面タイプで簡単に結束出来ます。
    用途コードやケーブルの結束に。仕様両面タイプ材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン1袋入数(個)4
  • ボア結束バンド WAKI(和気産業)

    ボア結束バンド

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力簡単着脱! 本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい 吊り具としては使用しないで下さい オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください
    材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
  • マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO

    マジックテープ 縫製用A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
  • 25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色) エスコ

    25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)

    エスコ(2件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
    用途縫製用エスコ品番EA944MA-211セット内容オス・メス材質ポリエステル幅(mm)25OD長さ(m)2
  • 万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ ユタカメイク

    万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    真鍮環付
    トラスコ品番868-7927材質ナイロン/真鍮長さ(mm)400幅(mm)25コン質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)』には他にこんなカテゴリがあります

面ファスナー