絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
モノタロウ・ユタカメイク・エスコ・WAKI(和気産業)・シンワ・TRUSCO・3M(スリーエム)・クラレファスニング・ベルクロ・伸和・サンワサプライ・アラコー・KC・MCO・ジャック・アイネット・STREAM TRAIL・ラクテム・OKW・エーモン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 面ファスナー

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
387件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐力結束ベルト ベルクロ

    高耐力結束ベルト

    ベルクロ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
    用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロンタイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1
  • マジクロス A面(フックタイプ) のり無し シンワ

    マジクロス A面(フックタイプ) のり無し

    シンワ
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
    用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン長さ(m)20
  • 50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色) エスコ

    50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷
    耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
    用途縫製用エスコ品番EA944MA-212材質ポリエステル幅(mm)50OD長さ(m)2
  • ピタロック クラレファスニング

    ピタロック

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2セット)
    当日出荷
    自動車の内装用品の固定、工具・小物類の整理にタフで強力、ピタッと固定。
    テープ幅(mm)25(有効幅:21)粘着剤アクリル系テープ長さ(mm)100材質(面ファスナー)ポリエステル100%
  • ポリエステルバンド用バックル TRUSCO

    ポリエステルバンド用バックル

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1箱(500個)ほか
    当日出荷
    ポリエステルバンド用のバックルです。
    材質/仕上スチール質量(kg)10
  • 強力面ファスナー バリバリテープ POP用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ POP用

    WAKI(和気産業)
    839税込923
    1袋(40枚)
    当日出荷
    A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナー。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途展示会、露店、個展などでのPOP、掲示物の取付けに。取り付け、取りはずしが簡単なので、設営、撤去がスムーズに行えます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力長さ(m)0.025粘着力強力アズワン品番64-5073-79
  • 結束テープ 三友

    結束テープ

    三友
    239税込263
    1本
    当日出荷
    バックル付きの結束テープです。荷物の簡易結束に繰り返し使えます。
    用途荷物の簡易結束など。材質ナイロン/ポリアセタール
  • マジックテープ 縫製用B側 TRUSCO

    マジックテープ 縫製用B側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル厚さ(mm)2.5長さ(m)25
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25タイプマジックテープ粘着力強力
  • マジクロスベルトH(ハードタイプ) シンワ

    マジクロスベルトH(ハードタイプ)

    シンワ
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    A(オス)面部が特殊(キノコ)形状のため強力に結束できます。 AB面背合わせタイプです。 お好みの長さにカットしてご使用いただけます。
    用途産業資材や建材の固定に、地震時の転倒防止対策に仕様結束材質パイル:ポリプロピレン(PP)、ベース:ナイロン形状巻物厚さ(mm)4直径(Φmm)100タイプ強係合力タイプ使用温度範囲(℃)-10~60
  • 面ファスナー K-CON(キタコ)

    面ファスナー

    K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。 両面テープ貼付タイプ。
    セット内容オス/メス材質高耐候性ポリエステル厚さ(mm)約2タイプ強粘着タイプ
  • イージーラッピングベルト 3M(スリーエム)

    イージーラッピングベルト

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から53日以内出荷
    面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
    用途コード・ケーブル類の結束。長さ(m)24
  • 面ファスナーテープ エーモン

    面ファスナーテープ

    エーモン(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ガッチリ固定し着脱もできる。キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定。強力タイプのノリで確実に固定。用途に応じて自由にカットして使用できる。効果的に接着できる素材:アルミニウム・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
    用途モノの取付&取り外しに(着脱 )、オーディオ/ナビゲーションなど着脱するスイッチの固定にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ポリオレフィン、粘着剤/アクリル系粘着剤長さ(mm)100幅(mm)25使用温度範囲(℃)-20~100
  • マジクロス B面(ループタイプ) のり無し シンワ

    マジクロス B面(ループタイプ) のり無し

    シンワ
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
    用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン長さ(m)20
  • 20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白) エスコ

    20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白)

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MA-22材質ポリエステル厚さ(mm)2寸法(mm)20×3
  • Φ22mm マジックテープ(粘着剤付/黒) エスコ

    Φ22mm マジックテープ(粘着剤付/黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MA-193材質ポリエステル寸法(Φmm)22
  • マジロック#15RP ユタカメイク

    マジロック#15RP

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き
    用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
  • 面ファスナー/22.8m/ブラック/簡単取付け・取外し/調整・再利用可能/配線整理 ケーブルまとめ/結束用マジックバンド StarTech.com

    面ファスナー/22.8m/ブラック/簡単取付け・取外し/調整・再利用可能/配線整理 ケーブルまとめ/結束用マジックバンド

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    長さ調整可能な面ファスナー結束バンド:全長約22.8メートル、幅約12.7ミリのロールタイプのケーブル バンド(ブラック)。必要な長さにカットして使用できる再利用可能な設計。使い捨て結束バンドのような廃棄物を出さない繰り返し使用できる環境配慮型ソリューション。ケーブルの負荷を軽減:工業用強度のベルクロテープのケーブルストラップで配線をすっきりと整理。コネクターへの負荷を軽減し、ポートやデバイスの損傷を防止。調整可能なグリップで素早く設置:自己固定型のケーブルタイで、ケーブルの結束と固定が簡単。その場で調整可能なため、効率的な設置に好適。機器を守るケーブル管理: プロ仕様のケーブル管理により、配線を整理して空気の流れを妨げず、整頓されたラックやキャビネット内の熱効率を維持。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:多様な環境において強度、再利用性、簡単な取り付けを実現する業務用グレードのケーブル結束ソリューション。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途装置のケーブルを束ね、オフィスやサーバールームの配線を整理。ケーブルをまとめて通気性を改善し、ポートにかかる負荷を軽減して装置へのダメージを回避幅(mm)12.7ブラック質量(g)185保存温度(℃)-10~80動作温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)

    3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1セット
    欠品中
    ・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
    幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25x420mmマジックバンド(高視認性/オレンジ) エスコ

    25x420mmマジックバンド(高視認性/オレンジ)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)
    材質ポリエステル幅(mm)25蛍光オレンジ
  • 10mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白) エスコ

    10mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MA-21材質ポリエステル厚さ(mm)2寸法(mm)10×3
  • Φ22mm マジックテープ(粘着剤付/白) エスコ

    Φ22mm マジックテープ(粘着剤付/白)

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MA-192材質ポリエステル寸法(Φmm)22
  • 3M ワンタッチベルト 3M(スリーエム)

    3M ワンタッチベルト

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。
    トラスコ品番494-5387材質ポリプロピレン/ポリエステルベルト幅(mm)12.7長さ(m)3
  • 超薄型マジックバンドストラップS 150mm ブラック ユタカメイク

    超薄型マジックバンドストラップS 150mm ブラック

    ユタカメイク
    319税込351
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです
    用途コードやケーブルの束ね、結束にトラスコ品番828-0510RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業)

    面ファスナー バリバリテープロング 激強力

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1巻
    3日以内出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
    用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5
  • 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業)

    面ファスナー バリバリテープロング 激強力

    WAKI(和気産業)
    2,598税込2,858
    1巻
    3日以内出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
    用途小物などの固定に材質本体:ナイロン・ポリプロピレン / 粘着剤:ゴム系形状A面長さ(m)5
  • マジックバンド サンワサプライ

    マジックバンド

    サンワサプライ
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。
    セット内容本体×1材質フック部/ポリプロピレン、ループ部/ナイロン厚さ(mm)2.7ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。長さ(m)3
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
    用途ゴルフクラブの固定などに!長さ(mm)500幅(mm)25粘着力強力
  • 薄型結束ベルト ベルクロ

    薄型結束ベルト

    ベルクロ
    999税込1,099
    1セット(25組)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
    用途ケーブル結束材質ポロプロピレン/ナイロン幅(mm)12.7タイプフック&ループベルト
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
  • 20x200mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ

    20x200mmマジックストラップ(強力結束/青)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
  • フリーマジック エコマジック クラレファスニング

    フリーマジック エコマジック

    クラレファスニング
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    粘着剤付フリーマジックテープ ポリエステル100%で有害物質ゼロ 人と地球に優しい 1つのテープ(面)にフックとフープあり 同じ面どうしで着く 風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー
    幅(mm)25長さ(m)0.15
  • マジックテープ マジックテープボビン巻A 25mm×5m レッド ユタカメイク

    マジックテープ マジックテープボビン巻A 25mm×5m レッド

    ユタカメイク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マジックテープフック型タイプです。 好きな長さでカットして使用できます。
    用途用途に応じて必要な長さでカットトラスコ品番828-0819材質ナイロン形状フック型幅(mm)25レッド質量(g)56長さ(m)5
  • 100x200mm マジックテープ(粘着付/白) エスコ

    100x200mm マジックテープ(粘着付/白)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
    エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
  • ピタロック100 クラレファスニング

    ピタロック100

    クラレファスニング(3件のレビュー)
    749税込824
    1パック(1セット)
    当日出荷
    自動車の内装用品の固定、インテリア小物類の整理に。
    トラスコ品番005-9722幅(mm)100(有効幅:96)質量(g)28.3長さ(m)0.1粘着剤アクリル系材質(面ファスナー)ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面ファスナー 金具・マグネット付 ラクテム

    面ファスナー 金具・マグネット付

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当面ファスナー:オレンジ / ブラック材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキバックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm取付金具SUS304(t=1)材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)7.8
  • デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム)

    デュアルロック(R) 薄手ファスナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
    用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ

    3M(スリーエム)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です かみ合わせをカチッという音で確認できます 透明・薄手で、意匠性を損ないません 高耐熱粘着剤を使ったタイプです
    用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。トラスコ品番161-2732
  • 粘着付きエコマジックテープ 515N クラレファスニング

    粘着付きエコマジックテープ 515N

    クラレファスニング(2件のレビュー)
    349税込384
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
    用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)50長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
  • ボアバンド WAKI(和気産業)

    ボアバンド

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    自由な長さで簡単結束!!
    材質ナイロン 100%

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)』には他にこんなカテゴリがあります

面ファスナー