絞り込み
光色
ブランド
エスコ・パイロ電子・ELPA・ノーブランド・東西電気産業・旭光電機工業・オーム電機・IDEC(和泉電気)・セイコー
「電圧(V)」から絞り込む

28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
パネル球
エスコ¥1,470税込¥1,6171袋(10個)翌日出荷入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。電圧(V)6.3消費電力(W)1口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ¥1,850税込¥2,0351個当日出荷エスコ品番EA758ZA-44寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
120V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)120消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
スペース球E12
ELPA¥313税込¥3441個当日出荷装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。全長(mm)70色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)19電球の種類白熱電球
スペース球 T-20型 フロスト
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×76定格電圧(V)110仕上フロスト電球形状スペース球
110V/3.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球