絞り込み
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・5・5.35・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
モノタロウ・日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・MTO・GOODGOODS(グッド・グッズ)・三菱電機・東芝ライテック・TRUSCO・富士倉・ウシオライティング・エスコ・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・アイリスオーヤマ・SK11・フジマック・WING ACE・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 投光器

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,653件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイディスク100W 日動工業

    ハイディスク100W

    日動工業
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイディスク100W 日動工業

    ハイディスク100W

    日動工業
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    演色指数(Ra)75
  • ハイディスク 高出力LED投光器 日動工業

    ハイディスク 高出力LED投光器

    日動工業
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    サージプロテクター付
    用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)100~242防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200(50/60Hz)
  • ハイスペックハイディスク V2 300W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 300W

    日動工業
    159,000税込174,900
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイスペックハイディスク V2 300W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 300W

    日動工業
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    メタルハライドライト1000W同等の明るさ!!
    用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様電源装置一体型タイプ屋外型定格電流(A)(100V)3.1、(200V)1.5色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)167.7、(200V)173.3入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
  • ハイスペックハイディスク V2 300W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 300W

    日動工業
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
  • ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様

    日動工業
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 200W

    日動工業
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 200W

    日動工業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    水銀灯1000W同等の明るさ!
    用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)208、(200V)200定格電流(A)(100V)2.1、(200V)1.0色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
  • ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 200W

    日動工業
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
  • ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 150W

    日動工業
    98,900税込108,790
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 150W

    日動工業
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
  • ハイスペックハイディスク V2 100W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 100W

    日動工業
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定格ランプ電力(W)100保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合定格光束(Lm)17800電球の種類LED
  • ハイスペックハイディスク V2 100W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 100W

    日動工業
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    水銀灯400W同等の明るさ!
    用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)102、(200V)101定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.5色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)174.5、(200V)176.2入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)17800
  • ハイスペックハイディスク V2 100W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 100W

    日動工業
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
  • バイス 日動工業

    バイス

    日動工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • ダウンライト用フードカバー 日動工業

    ダウンライト用フードカバー

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    反射板を付けることで、下方へ明るさが約60%アップ
    質量(g)100寸法(Φ×mm)220×50アズワン品番64-5061-18
  • スクエアライト50W 日動工業

    スクエアライト50W

    日動工業
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯100W以上の明るさ。
    付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様直流電源装置一体型質量(kg)3タイプ屋外型・業務用消費電力(W)(100V)52、(200V)52定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177電線長さ(m)0.5(切放し)光源LED50W色温度(K)6000照度(Lx)(1m)1980寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-40~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150グリーン購入法適合演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200定格光束(Lm)5610
  • スクエアマックス480W 重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス480W 重耐塩仕様

    日動工業
    389,800税込428,780
    1個
    6日以内出荷
    LED投光器480Wです。 定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。 屋内・屋外兼用型 サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。 コード先端切放し
    材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)電源(V)100/200兼用発光色昼白色保護等級IP65電線長さ(m)0.6照度(Lx)(1m)85120エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2定格光束(Lm)72300配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
  • クリップランプ用脱落防止ガード 日動工業

    クリップランプ用脱落防止ガード

    日動工業
    189税込208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • クリップ 日動工業

    クリップ

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • LEN-10S用床置スタンド  黒 日動工業

    LEN-10S用床置スタンド 黒

    日動工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • LEDハイテンプディスク80W 日動工業

    LEDハイテンプディスク80W

    日動工業
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
    用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)80、(200V)80ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543色温度(K)5000照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123防水仕様IP65アズワン品番64-5061-91入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯200W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)9840電球の種類LED
  • LEDハイテンプディスク40W 日動工業

    LEDハイテンプディスク40W

    日動工業
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
    用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)40、(200V)40ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21色温度(K)5000照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5防水仕様IP65アズワン品番64-5061-85入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯100W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)4900電球の種類LED
  • LED投光器 充電式防水 ライトテック

    LED投光器 充電式防水

    ライトテック
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
    用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品充電器仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット寸法(mm)140×70×121.5質量(g)610消費電力(W)12/6保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB10Wチップバッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間色温度(K)5500充電時間(時間)約5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオンエコロジー商品省エネ
  • R-01用交換バッテリー ライトテック

    R-01用交換バッテリー

    ライトテック
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    長輝ライトテック LED投光器 R-01用の交換バッテリーOP-04です。
    仕様保護回路付きタイプ交換用バッテリー対応機種R-01充電電圧(V)【充電停止】7.4V±0.1V、【充電終止】5.5V±0.1V作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
  • LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ(レディオック フラッド アーバンビューⅡ) 専用アーム 岩崎電気

    LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ(レディオック フラッド アーバンビューⅡ) 専用アーム

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼管、鋼板仕上溶融亜鉛めっき
  • 矢田 LEDアップライト 矢田電気

    矢田 LEDアップライト

    矢田電気(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)約6.8電源(V)AC100-240消費電力(W)100コード長さ(m)3光源SMD2835寸法(Φ×mm)約770×1476色温度(K)5500~6000使用環境温度(℃)-10~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)9000~10000防水性IP54電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • エポックライト用 オプション 三笠産業[工具]

    エポックライト用 オプション

    三笠産業[工具]
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • 作業灯(屋外用) ハタヤリミテッド

    作業灯(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    堅牢さと優美なデザインが結合したハタヤRG型作業灯。
    質量(kg)1.61摘要屋外用4インチバイス付(V-4(G)型)回二重絶縁寸法三脚取付部:Φ20定格電圧(V)110定格消費電力(W)270電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75照明装置270Wリフレクターランプ付(RS-300WH型)芯数2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数2
  • 防爆型LED投光器(屋外型) ハタヤリミテッド

    防爆型LED投光器(屋外型)

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1個
    23日以内出荷
    25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
    質量(kg)3.1消費電力(W)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)2800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDハタヤタッチカンライト ハタヤリミテッド

    LEDハタヤタッチカンライト

    ハタヤリミテッド
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
    摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10電線太さ(mm2)0.75照明装置10W高輝度LED芯数2電線仕様-芯数2電球の種類LED
  • LEDジューデンボールライト専用予備バッテリー ハタヤリミテッド

    LEDジューデンボールライト専用予備バッテリー

    ハタヤリミテッド
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    適合機種LLA-35B
  • FXW型ホルダー ハタヤリミテッド

    FXW型ホルダー

    ハタヤリミテッド
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    三脚スタンドやバイスと組み合わせて高所照明などに。
    仕様FJW、LJW型フローレンライト用ホルダー質量(kg)0.41寸法三脚取付部:Φ20
  • ワークライトスタンド ハタヤリミテッド

    ワークライトスタンド

    ハタヤリミテッド
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適。
    付属品アタッチメンバー質量(kg)1.9最大伸長(mm)1700縮長(mm)810
  • LED交換球 ハイスペックエコビック 日動工業

    LED交換球 ハイスペックエコビック

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)トラスコ品番868-7853セット内容落下防止ワイヤー×1本質量(g)8902018年トラスコ掲載ページ7 0858電球の種類LED
  • LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド TRUSCO

    LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
    用途置き型投光器として手元の明かりに。トラスコ品番855-1541適合機種RTLE-205、RTLE-505材質パイプ:スチール、持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345質量(g)640奥行(mm)235部品名称スタンド2018年トラスコ掲載ページ7 0855
  • 投光器用オプションマグネット ライトテック

    投光器用オプションマグネット

    ライトテック
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    LED灯光器専用オプションマグネット。 灯光器の脚にカチッとはめるだけ。 磁石部分は保護シート付き強力ネオジム磁石。
    用途灯光器用オプションマグネット材質超強力ネジウム磁石寸法(mm)104×29×35質量(g)82対応機種OT-01・OT-02・OT-11・OT-21入数2個
  • LEDワークライト用マグネットベースT6 タジマツール(TJMデザイン)

    LEDワークライト用マグネットベースT6

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    スピーカー搭載ワークライト用マグネットベース。
    用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
  • 取り付け用マグネット ミツトモ

    取り付け用マグネット

    ミツトモ
    1,298税込1,428
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番858-7950適合機種87210、87207、87208LED投光器向け質量(g)239.4

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器