カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(20)
- 500~600未満(15)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(19)
- 900~1000未満(20)
- 1000~1500未満(77)
- 1500~2000未満(70)
- 2000~3000未満(137)
- 3000~4000未満(119)
- 4000~5000未満(100)
- 5000~6000未満(80)
- 6000~7000未満(70)
- 7000~8000未満(43)
- 8000~9000未満(56)
- 9000~10000未満(26)
- 10000~20000未満(170)
- 20000~30000未満(79)
- 30000~40000未満(37)
- 40000~50000未満(39)
- 50000以上(104)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(13)
- 5~10未満(49)
- 10~20未満(91)
- 20~30未満(105)
- 30~40未満(103)
- 40~50未満(73)
- 50~60未満(103)
- 60~70未満(42)
- 70~80未満(39)
- 80~90未満(27)
- 90~100未満(16)
- 100~200未満(128)
- 200~300未満(88)
- 300~400未満(39)
- 400~500未満(26)
- 500~600未満(41)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・5・5.35・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(267)
- ハタヤリミテッド(132)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(17)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・MTO・GOODGOODS(グッド・グッズ)・三菱電機・東芝ライテック・TRUSCO・富士倉・ウシオライティング・エスコ・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・アイリスオーヤマ・SK11・フジマック・WING ACE・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
38ページ目: 投光器
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
120W LEDボールライト
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)8.9定格100V・120W(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・12A・125V 接地付コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型電線仕様-長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620照明装置120W白色LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT(接地付)電線仕様-太さ(mm2)1.25電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイパワースタンド
ハタヤリミテッド¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷重量投光器の多灯取り付け大型投光器用のスタンドです。トラスコ品番819-4041適合機種MLA-150KH、MLA-300KH材質鋼製質量(kg)7.9高さ(mm)1180~1990
蛍光灯クリップライト 32W
EARTH MAN¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。用途屋内用。電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)(付属ランプ)32口金E26コード長さ(m)約5定格消費電力(W)(適合)250最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
全天候型 LED作業灯 スカイライト
ライテックス(ムサシ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。用途LED作業灯仕様バイス・ハンドル付材質アルミダイキャスト、PC樹脂幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)210電源(V)100コード長さ(m)5最大口開き(mm)95芯数3寿命4万時間電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式電球の種類LED
CTA-1用アタッチメントバー
ハタヤリミテッド¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷三脚アタッチメントバーです。用途CTA-1型ワークライトスタンド用アタッチメントバー付属品CTA-1型標準付属トラスコ品番827-8957適合機種CPL-2型、CHX-2型、CBX-3N型、CRX-2W型材質スチール寸法(mm)500×32×14質量(kg)0.47
直結型ハンディランプガード コーンスター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷天井の引っ掛けシーリングに直結できるハンディタイプのランプガードです。 コードレスタイプなので場所を取らず、クリップに引っ掛ける場所を探す必要がありません。 賃貸の退去修繕やリフォーム現場に。定格1A-125V口金E26用
充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT
富士倉¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。 軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。付属品コンセント用充電器仕様COB LEDチップ使用タイプ広角(120°)色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回電源タイプ充電式防水仕様IP44(生活防水)使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4電球の種類LED特殊用途防沫![[充電式] 作業灯/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221237-260430-02.jpg)
[充電式] 作業灯/LED
エスコ¥198,900税込¥218,7901個翌日出荷レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。用途マンホールでの上からの照明に。付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター仕様ヘッド角度調整可能(90°)適合替バッテリー:EA758SB-47Bエスコ品番EA758SJ-10材質本体:耐衝撃サーモプラスチック、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)(伸長時)700(W)×720(D)×1830(H)、(収納時)165(W)×560(D)×280(H)質量(kg)11.7(電池含む)電源鉛酸蓄電池レンズ径(Φmm)114電球LED充電時間約10時間照射モード強、中、弱光度(cd)95000(強)、49500(中)、22450(弱)充電可能回数約500回防水仕様IP67(水深1mで約30分間の防水性能)照射距離(m)616(強)、445(中)、300(弱)照射方式ツインビーム(前方)連続点灯時間(時間)2(強)、4(中)、12(弱)エコロジー商品省エネ
ミニ充電式サンダービーム
WING ACE¥8,598税込¥9,4581台5日以内出荷電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。 コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。付属品ACアダプター、USBケーブル定格電圧(V)AC100~120本体質量(g)700定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9(3W×3LED)全光束(Lm)500芯数2色温度(K)6500寿命約500回充電可能連続点灯時間約4時間充電時間(時間)約6~7(AC電源使用時)電源タイプ充電式使用場所室内、屋外光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲360°回転可能電球の種類LED
防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付
ハタヤリミテッド¥8,298税込¥9,1281台3日以内出荷トラスコ品番851-3910質量(kg)1.67電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付
ハタヤリミテッド¥16,980税込¥18,6781個ほか3日以内出荷から4日以内出荷コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
ハイブライトスタンド 1350~2000mm
ハタヤリミテッド¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷2段式で1320mmから1970mmまで調整できます。 軽量で丈夫なスチールパイプ製です。用途各種照明器具に、三脚スタンド仕様アタッチメントバー(別売)でバイスによる多灯取り付け可能トラスコ品番820-2461材質スチールパイプ質量(kg)5.6高さ(mm)1320~1970耐荷重(kg)15伸縮範囲(mm)1320~1970接続継手径(Φmm)20・27取付個数1
バイスG型75mm (RG型 200W用)
ハタヤリミテッド¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷75mmバイスです。仕様200W型RG作業灯用・転造W角ねじ付75mmバイストラスコ品番851-3953
RGM水銀作業灯用バイス小
ハタヤリミテッド¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷75mmバイスです。仕様200W型水銀作業灯用・転造W角ねじ付75mmバイストラスコ品番851-3954質量(kg)0.2アズワン品番64-4653-53
アイ 作業灯
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造色オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.4タイプフランジ口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.3タイプアーム取付口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
ランプホルダー用接続具(バイス)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から45日以内出荷F4バイスを大きくしたもの。万力式の丸棒には直径120mmまで、平板式には厚さ130mmまで取り付け可能です。質量(g)950
LEDバルーン
キタムラ産業¥499,800税込¥549,7801台11日以内出荷消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。寸法(mm)1416×1226×1491~3200質量(kg)約22.5(収納ケース含む)周波数(Hz)50/60電圧(V)(AC)100~240消費電力(W)90~260全光束(Lm)(最大)41000芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-10~40素子(発光)白LED効率(発光)158Lm/W使用環境湿度(%)95RH以下調光方式調光ボリューム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
分岐ケーブル ESYシリーズ
HASEGAWA¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
分岐ケーブル ESTシリーズ
HASEGAWA¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター
HASEGAWA¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。長さ(m)25コネクタ125V-15A2PE分岐回路数5間隔(m)5
LEDパノラマ ハイライト付 PS04
HASEGAWA¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。トラスコ品番762-1469幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)108コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)12300電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.92エコロジー商品省エネ
LEDパノラマ PS04
HASEGAWA¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。トラスコ品番762-1451幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)95コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)10800電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.57エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター
ハタヤリミテッド¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ケイ・ライトの照明外周を衝撃からまもるプロテクターです。トラスコ品番754-7706適合機種ケイ・ライト用質量(g)120
LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ
ハタヤリミテッド¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。 ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。トラスコ品番754-7692適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通質量(g)52コード長さ(m)1







![エポックライト(ホースセット) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670462-170519-02.jpg)
![エポックライト(リングセット) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670444-170519-02.jpg)













![[充電式] 作業灯/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221237-260430-02.jpg)