カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(20)
- 500~600未満(15)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(19)
- 900~1000未満(20)
- 1000~1500未満(77)
- 1500~2000未満(70)
- 2000~3000未満(137)
- 3000~4000未満(119)
- 4000~5000未満(100)
- 5000~6000未満(80)
- 6000~7000未満(70)
- 7000~8000未満(43)
- 8000~9000未満(56)
- 9000~10000未満(26)
- 10000~20000未満(170)
- 20000~30000未満(79)
- 30000~40000未満(37)
- 40000~50000未満(39)
- 50000以上(104)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(13)
- 5~10未満(49)
- 10~20未満(91)
- 20~30未満(105)
- 30~40未満(103)
- 40~50未満(73)
- 50~60未満(103)
- 60~70未満(42)
- 70~80未満(39)
- 80~90未満(27)
- 90~100未満(16)
- 100~200未満(128)
- 200~300未満(88)
- 300~400未満(39)
- 400~500未満(26)
- 500~600未満(41)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・5・5.35・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(267)
- ハタヤリミテッド(132)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(17)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・MTO・GOODGOODS(グッド・グッズ)・三菱電機・東芝ライテック・TRUSCO・富士倉・ウシオライティング・エスコ・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・アイリスオーヤマ・SK11・フジマック・WING ACE・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
39ページ目: 投光器
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
屋外用作業灯 リフレクターランプ
ハタヤリミテッド¥1,798税込¥1,9781個当日出荷投光器の交換用バイスです。 フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。用途投光器バイスの交換用トラスコ品番370-4742適合機種RE-300・500W型質量(kg)0.21最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)35
ランプホルダ用接続具(クランプ)
岩崎電気(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
INOX東栄 Vライト BL-SOLARIS LITE
東栄¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷多段階式のポールのためコンパクトに収納可能です。 光源にLEDを使用、High、Low、点滅、スタンバイの4段階切替です。 High3000ルーメンで約6時間照射、Low1500ルーメンで約15時間照射、点滅は約30時間照射可能です。 照射位置は収縮時90cm、伸長時170cmです。トラスコ品番817-3488全長(mm)2200質量(kg)9.5明るさ(Lm)3000エコロジー商品省エネ
エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W
フジマック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯
LED投光器
タイカツ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
キャスター付スタンドライトフローレン用スタンド
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型ゴムキャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。トラスコ品番858-0907寸法(mm)960質量(kg)10.5エコロジー商品省エネ
キャスター付スタンドライトワイドライト用スタンド
ハタヤリミテッド¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。トラスコ品番858-0908質量(kg)11縮長(mm)1140伸長(m)2エコロジー商品省エネ
防災用LEDフローレンライト(19W)
ハタヤリミテッド¥129,800税込¥142,7801台21日以内出荷省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1質量(kg)12.5定格AC100V 50/60Hz兼用電線長さ(m)5照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯芯数2電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
防災用LEDフローレンライト(10W×2)
ハタヤリミテッド¥179,800税込¥197,7801台21日以内出荷省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2質量(kg)15.2定格AC100V 50/60Hz兼用照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDスチールプレート付デュアルビーム
ノガ¥22,980税込¥25,2781台14日以内出荷2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付トラスコ品番407-8756セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付幅(mm)970高さ(mm)195質量(g)2400奥行(mm)150消費電力(W)1.8全光束(Lm)最大96芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハタヤ ハイハイスタンド 1300~3000mm
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。仕様最大取付数2個トラスコ品番370-2871質量(kg)8.95高さ(mm)1300~3000
三脚スタンド
ハタヤリミテッド¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高2450mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
調光器付投光器
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181台当日出荷調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済用途室内、屋外での工事及び一般投光照明仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950長さ(mm)380質量(kg)2.14タイプ防雨型電圧(V)100消費電力(W)500口金E39最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200電源コード(m)5芯数2外径×長さL(Φ×mm)200×380使用電球レフランプ電気代の目安11.0円/h電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用外径(mm)200電球の種類レフ球特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
作業灯スタンド
エスコ¥14,400税込¥15,8401個4日以内出荷仕様回転灯取付台付エスコ品番EA814ZA-2質量(kg)4.1最大伸長(mm)2000(自在)バー全長(mm)【取付バー】450縮長(mm)1200取付個数【作業灯】(最大)2個
ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック
嵯峨電機工業¥1,898税込¥2,0881セット(2個)翌々日出荷本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプトラスコ品番253-0040寸法(mm)126×76×Φ6質量(g)30
作業灯
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。付属品電球 1個定格電圧(V)100ランプ電圧(V)110電球の種類レフ球
極閃パネルライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。災害時や非常時にも活躍できます。付属品ACアダプター:2個、接続コード:2個コード長さ(m)【接続コード】3本体寸法(mm)100×115×475全高(m)3.2充電定格入力(V/A)【ACアダプター】46247明るさ(Lm)【パネル1枚当たり】3750【最大】30000パネル数(枚)8
LED投光器用 ルーバ
岩崎電気¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から31日以内出荷安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。色仕上:ブラック(マンセルN1半つや)材質(ルーバー)ステンレス(アクリル塗装)材質(リング)ステンレス(アクリル塗装)
多灯用フィッティング ポールヘッド 投光器オプション
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から31日以内出荷種別多灯用フィッティング ポールヘッド寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1(3B)×79質量(kg)1.2備考2灯用台座FA7/DG1、4灯用台座FA8/DG1をポール上部に取付ける場合に使用します。寸法(Φ×高さH)(mm)101.6×85
多灯用フィッティング グラウンド用取付金具 投光器オプション
岩崎電気¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷種別多灯用フィッティング寸法(mm)□131×121質量(kg)0.22備考2灯用台座FA7/DG1、FA7/W1、4灯用台座FA8/DG1、FA8/W1をグラウンドなどにアンカーで取付ける場合に使用します。
回転台座アダプタ 投光器オプション
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷材質鋼管質量(kg)0.8備考M16ボルト×2本(ピッチ55mm)の既設く体などに取付可能な回転台座アダプタです。使用場所屋外・屋内用
取付架台 コンクリート柱、壁面兼用取付金具 投光器オプション
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷種別コンクリート柱壁面兼用取付金具材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)2備考コンクリート柱の場合、IBT-312を2本使用し取付けます。壁面の場合、M10ボルト×4本で取付けます。(取付ピッチ170×170)取付穴4-Φ12適合ランプ適合コンクリート柱寸法:Φ190~350
取付架台 2灯用架台 投光器オプション
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷種別2灯用架台材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)2.9備考FA54に取付ける場合に使用します。800×100×t3.2
レディオックマルチライン ブラケット形 器具本体
岩崎電気¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷種別サイン照明材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP55使用場所屋外・屋内用
レディオックマルチライン ブラケット形 1000mmタイプ
岩崎電気¥72,980税込¥80,2781セット4日以内出荷セット内容(本体)ELBW4004+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9種別サイン照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3940材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781台31日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックフラッドネオ 60クラス
岩崎電気¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。付属品落下防止ワイヤ仕様重耐塩仕様材質前面カバー:強化ガラス質量(kg)3.1色仕上:ダークグレイ取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上110、水平面上116平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)125.2材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6700使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781台31日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックフラッドネオ
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)5.9色仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)130(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上140、水平面上150平均演色評価数(Ra)65保護等級IP65色温度(K)2100光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)114.6材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)14900使用場所屋外・屋内用クラス130クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ超広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)