絞り込み
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・5・5.35・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
モノタロウ・日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・MTO・GOODGOODS(グッド・グッズ)・三菱電機・東芝ライテック・TRUSCO・富士倉・ウシオライティング・エスコ・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・アイリスオーヤマ・SK11・フジマック・WING ACE・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 投光器

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,653件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオックフラッドスポラート 灯具 岩崎電気

    レディオックフラッドスポラート 灯具

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕上:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35色温度(K)5000光源色昼白色
  • レディオックフラッドスポラート 灯具 岩崎電気

    レディオックフラッドスポラート 灯具

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕上:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35色温度(K)5000光源色昼白色
  • レディオックフラッドシリーズオプション 落下防止ワイヤ 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション 落下防止ワイヤ

    岩崎電気
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。適合器具を移動灯として使用しないでください。必ず接地工事を行ってください。
    用途器具の落下防止のために、器具のアームと吊りパイプに巻き付けて使用するワイヤです。種別屋内展示業務用質量(kg)0.05タイプL=660mm、ステンレスワイヤΦ1.6mm
  • レディオックフラッドシリーズオプション フード 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション フード

    岩崎電気
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    振動がある場所で使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
    仕上:ブラック材質(本体)ステンレス使用場所屋外・屋内用
  • レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガーダボ 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガーダボ

    岩崎電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    トラスハンガーとセットでご使用ください。器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。適合器具を移動灯として使用しないでください。必ず接地工事を行ってください。
    種別屋内展示業務用質量(kg)0.09許容荷重(kg)20以下
  • レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガー 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガー

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスハンガーとトラスハンガーダボはセットでご使用ください。器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。適合器具を移動灯として使用しないでください。必ず接地工事を行ってください。
    種別屋内展示業務用質量(kg)0.6許容荷重(kg)20以下適合パイプ丸パイプΦ30~45mm、角パイプ□45mm
  • レディオックフラッドシリーズオプション アーム 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション アーム

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    振動や強風のある場所ではワイヤ取付金具(別売 F13-B)を使用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。
    質量(kg)1タイプ400mm・ストレートタイプ使用場所屋外用材質(パイプ)鋼管
  • レディオックフラッドシリーズオプション アーム 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション アーム

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    振動や強風のある場所ではワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~Φ3で両側から保持してください(ワイヤは別途手配してください)。
    取付け方法【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能取付金具ワイヤ取付金具:付使用場所屋外用
  • レディオックフラッドシリーズオプション アーム 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション アーム

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。必ずワイヤを取付けてください。
    取付け方法【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能取付金具ワイヤ取付金具:付使用場所屋外用
  • レディオックフラッドシリーズオプション アーム 岩崎電気

    レディオックフラッドシリーズオプション アーム

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。
    質量(kg)1.7タイプ900mm・ストレートタイプ使用場所屋外用材質(パイプ)鋼管
  • レディオックフラッド アーバンビューダイレクト 岩崎電気

    レディオックフラッド アーバンビューダイレクト

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。
    材質前面カバー:強化ガラス仕上:グレイメタリック・ブラック材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP43色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックアイライト 灯具 岩崎電気

    レディオックアイライト 灯具

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.2グレイ(マンセルN7)タイプ屋外用使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)保護等級IP23色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)材質(ルーバー)鋼板(黒色塗装)耐風速(m/s)40
  • レディオックEXディオ 防爆形LED照明器具 角度可変形吊具 岩崎電気

    レディオックEXディオ 防爆形LED照明器具 角度可変形吊具

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕上:グレイ(マンセルN7)取付脚ステンレス
  • レディオックEXディオ 防爆形LED照明器具 特殊直付形吊具 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックEXディオ 防爆形LED照明器具 特殊直付形吊具 【受注生産品】

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
    仕上:グレイ(マンセルN7)取付脚ステンレス鋼
  • レディオックEXディオ 投光器タイプ 防爆形LED照明器具 吊具 岩崎電気

    レディオックEXディオ 投光器タイプ 防爆形LED照明器具 吊具

    岩崎電気
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    材質(台座)鋼板
  • レディオック マルチライン用延長アーム 岩崎電気

    レディオック マルチライン用延長アーム

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    水平取付専用
    付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個材質ステンレス(アクリル塗装)仕上:ミディアムシルバー
  • レディオック マルチライン用取付金具(片側用) 岩崎電気

    レディオック マルチライン用取付金具(片側用)

    岩崎電気
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    看板上部取付専用
    付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個種別レディオック マルチライン用取付金具 (片側用)材質ステンレス(アクリル塗装)質量(kg)0.39(1つ当たり)仕上:ミディアムシルバー入数1セット(2個入)
  • レディオック マルチライン用取付金具(両側用) 岩崎電気

    レディオック マルチライン用取付金具(両側用)

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    看板上部取付専用
    付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個種別レディオック マルチライン用取付金具 (両側用)材質ステンレス(アクリル塗装)質量(kg)0.55(1つ当たり)仕上:ミディアムシルバー入数1セット(2個入)
  • ランプホルダ 台座 岩崎電気

    ランプホルダ 台座

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、下向きでの取付けはしないでください。
    仕上:黒色
  • ランプホルダ 台座 岩崎電気

    ランプホルダ 台座

    岩崎電気
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    天井面への取付けはしないでください。電源引出口から器具内に雨水が浸水するおそれがあります。下向きでの取付けはしないでください。
    質量(kg)0.3
  • ランプホルダ 台座 岩崎電気

    ランプホルダ 台座

    岩崎電気
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    口出線の有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。水平使用が可能ですが、必ず水平を保って使用してください。台座取付部の緩みなどで水平より下がった場合、浸水による不具合の原因となります。
    質量(kg)0.265仕上:黒色備考看板照明にも適します。
  • ランプホルダ バイス 岩崎電気

    ランプホルダ バイス

    岩崎電気
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    バイスは最大締付トルクの8.8Nm以下で締付てください。
    仕上:黒色
  • ランプホルダ アーム 岩崎電気

    ランプホルダ アーム

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    電線引出部は必ず下向きに取付けてください。アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F14-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から支持してください。(アームを伸ばさず使用される場合は、F13-Bをご使用ください。)
    質量(kg)1.8仕上:黒色取付穴4-Φ7mm、ピッチ65×90mmアーム長さ(mm)980~1480
  • ランプホルダ アーム 岩崎電気

    ランプホルダ アーム

    岩崎電気
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    口出線の有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。電線引出部は必ず下向きに取付けてください。アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F14-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から支持してください。
    質量(kg)0.9仕上:ブラック取付穴4-Φ7mm、ピッチ65×90mmアーム長さ(mm)800
  • ラウンドアーム 電源ユニット取付金具 レディオックフラッドアーバンビューオプション 岩崎電気

    ラウンドアーム 電源ユニット取付金具 レディオックフラッドアーバンビューオプション

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板質量(kg)0.3×2仕上溶融亜鉛めっき
  • ラウンドアーム 支柱 レディオックフラッドアーバンビューオプション 岩崎電気

    ラウンドアーム 支柱 レディオックフラッドアーバンビューオプション

    岩崎電気
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    材質支柱パイプ/鋼管、アーム受台/鋼板質量(kg)11.9仕上溶融亜鉛めっき
  • 1灯用フィッティング 1灯用ポールトップ取付金具 投光器オプション 岩崎電気

    1灯用フィッティング 1灯用ポールトップ取付金具 投光器オプション

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別1灯用ポールトップ取付金具材質(本体)鋼管
  • ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラード用 岩崎電気

    ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラード用

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    投光器は必ず2灯(取付台の両側へ)取付けてください。
    種別ポールトップ取付用金具 2灯用材質鋼管寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×120質量(kg)9.5備考4-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm仕上さび止め塗装
  • ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラート用 岩崎電気

    ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラート用

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    種別ポールトップ取付用金具 1灯用材質鋼管寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×120質量(kg)2.5備考2-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm仕上さび止め塗装
  • フード 投光器オプション 岩崎電気

    フード 投光器オプション

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    質量(kg)0.15仕上:ブラック材質(本体)ステンレス備考片方向への光の広がりをカットします。
  • フランジ 投光器オプション 岩崎電気

    フランジ 投光器オプション

    岩崎電気
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質アルミダイカスト
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 80クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 80クラス

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)2.7仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)86.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上110、水平面上102平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.4材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)8000使用場所屋外・屋内用クラス80クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1台
    31日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)61.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 40クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 40クラス

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様材質前面カバー:透明強化ガラス質量(kg)2仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)44.4(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上58、水平面上58平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)90材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)4000使用場所屋外・屋内用クラス40クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ中角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.7材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)2300使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • バイス 投光器オプション 岩崎電気

    バイス 投光器オプション

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.62仕上:黒色備考丸棒・丸パイプはΦ31~60.5mm、角棒は64mm以下の支持物に取付けられるバイスです。
  • ディフュージョンレンズ 投光器オプション 岩崎電気

    ディフュージョンレンズ 投光器オプション

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1個
    31日以内出荷
    材質レンズ枠:ステンレス質量(kg)0.1仕上:ブラック 三分艶あり備考配光バターンを和らげます。タイプ広角タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • スプレッドレンズ 投光器オプション 岩崎電気

    スプレッドレンズ 投光器オプション

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質レンズ枠:ステンレス質量(kg)0.1仕上:ブラック 三分艶あり備考配光を一方向に広げ照射物を効果的に照らします。タイプ横長タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器