絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(3)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(3)
- 700~800未満(9)
- 900~1000未満(12)
- 1000~1500未満(31)
- 1500~2000未満(22)
- 2000~3000未満(32)
- 3000~4000未満(33)
- 4000~5000未満(49)
- 5000~6000未満(23)
- 6000~7000未満(22)
- 7000~8000未満(23)
- 8000~9000未満(36)
- 9000~10000未満(18)
- 10000~20000未満(84)
- 20000~30000未満(39)
- 30000~40000未満(20)
- 40000~50000未満(20)
- 50000以上(87)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(22)
- 10~20未満(37)
- 20~30未満(30)
- 30~40未満(46)
- 40~50未満(23)
- 50~60未満(40)
- 60~70未満(19)
- 70~80未満(26)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(5)
- 100~200未満(56)
- 200~300未満(29)
- 300~400未満(8)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(11)
電球の種類
コード長さ(m)
0.4・0.5・0.6・1・1.5・2・2.8・3・4・5・10・25
ブランド
- 岩崎電気(168)
- 日動工業(96)
- 日機(44)
- 三菱電機(25)
- 東芝ライテック(21)
- ハタヤリミテッド(21)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(20)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PROMOTE(プロモート)(12)
- MTO(12)
- KMネクスト(10)
- はくでん(9)
- GENTOS(4)
- コイズミ照明(4)
- エスコ(3)
- マリンテック(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 光商事(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
岩崎電気・日動工業・日機・三菱電機・東芝ライテック・ハタヤリミテッド・GOODGOODS(グッド・グッズ)・Panasonic(パナソニック)・PROMOTE(プロモート)・MTO・KMネクスト・はくでん・GENTOS・コイズミ照明・エスコ・マリンテック・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事・エコ・トラスト・ジャパン・ブランドをもっと見る
12ページ目: 設置式投光器
「設置場所」から絞り込む

エコビックLED投光器100W(常設型)
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から9日以内出荷常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)用途看板照明常設照明屋外・屋内照明消費電力(W)100使用場所屋外・屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビック投光器40W(常設用)
日動工業¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷電気代は白熱球の約1/10で省エネです。仕様バイスなし(球付属)質量(kg)1.9電圧(V)AC100/200消費電力(W)40電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCTコード先端切放し光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式アース端子有り使用場所屋外照射角ワイド定格光束(Lm)5560電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
ポータブルシーンライトⅡ100v
ストリームライト¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。 光の強さを5段階に変更可能。 ライトは360度回転します。 同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。 ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。 18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。 ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr) C4LEDで寿命は約50000時間。 レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。質量(kg)6.1電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6充電時間(時間)約6明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%)防水性IP7連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
エコビックLED投光器 100W (常設用)
日動工業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2消費電力(W)100定格電圧(V)100/200口金E39コード長さ(m)2定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133電源タイプ電源コード式使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色電球の種類LED
ハイディスク 高出力LED投光器
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から4日以内出荷サージプロテクター付用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)100~242防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク V2 100W
日動工業¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から4日以内出荷定格ランプ電力(W)100保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合定格光束(Lm)17800電球の種類LED
スクエアマックス480W 重耐塩仕様
日動工業¥389,800税込¥428,7801個6日以内出荷LED投光器480Wです。 定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。 屋内・屋外兼用型 サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。 コード先端切放し材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)電源(V)100/200兼用発光色昼白色保護等級IP65電線長さ(m)0.6照度(Lx)(1m)85120エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2定格光束(Lm)72300配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
LEDハイテンプディスク80W
日動工業¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)80、(200V)80ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543色温度(K)5000照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123防水仕様IP65アズワン品番64-5061-91入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯200W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)9840電球の種類LED
LEDハイテンプディスク40W
日動工業¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)40、(200V)40ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21色温度(K)5000照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5防水仕様IP65アズワン品番64-5061-85入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯100W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)4900電球の種類LED
防爆型LED投光器(屋外型)
ハタヤリミテッド¥159,800税込¥175,7801個23日以内出荷25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。質量(kg)3.1消費電力(W)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)2800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レディオックマルチライン ブラケット形 器具本体
岩崎電気¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷種別サイン照明材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP55使用場所屋外・屋内用
レディオックマルチライン ブラケット形 1000mmタイプ
岩崎電気¥72,980税込¥80,2781セット4日以内出荷セット内容(本体)ELBW4004+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9種別サイン照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3940材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781台31日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックフラッドネオ 60クラス
岩崎電気¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。付属品落下防止ワイヤ仕様重耐塩仕様材質前面カバー:強化ガラス質量(kg)3.1色仕上:ダークグレイ取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上110、水平面上116平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)125.2材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6700使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781台31日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックフラッドネオ
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)5.9色仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)130(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上140、水平面上150平均演色評価数(Ra)65保護等級IP65色温度(K)2100光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)114.6材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)14900使用場所屋外・屋内用クラス130クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ超広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックフラッドスポラート 灯具
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷色仕上:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35色温度(K)5000光源色昼白色
レディオックフラッド アーバンビューダイレクト
岩崎電気¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。材質前面カバー:強化ガラス色仕上:グレイメタリック・ブラック材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP43色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックアイライト 灯具
岩崎電気¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷質量(kg)4.2色グレイ(マンセルN7)タイプ屋外用使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)保護等級IP23色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)材質(ルーバー)鋼板(黒色塗装)耐風速(m/s)40
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 80クラス
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)2.7色仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)86.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上110、水平面上102平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.4材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)8000使用場所屋外・屋内用クラス80クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781台31日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)61.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 40クラス
岩崎電気¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様材質前面カバー:透明強化ガラス質量(kg)2色仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)44.4(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上58、水平面上58平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)90材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)4000使用場所屋外・屋内用クラス40クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ中角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781台31日以内出荷から32日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.7材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)2300使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器用取付架台
東芝ライテック¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。付属品ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個仕様2灯用適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK