カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 作業灯
            • 投光器
              • 設置式投光器
絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
ブランド
電源タイプ
充電式・電池式・電源コード式・電源直結式
防水性能
その他・水中形・耐水・防噴流・防沫・防浸・防雨
コード長さ(m)
0.5・0.6・1・1.5・2・2.8・3・4・5・25
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

設置式投光器 :「LED 100W」の検索結果

特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
  • LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60消費電力(W)100角度(°)約180(ステー調節)全光束(Lm)約17000本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)発光色昼白色保護等級IP66色温度(K)5000電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
    用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エコビックLED投光器100W(常設型) 日動工業

    エコビックLED投光器100W(常設型)

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
    用途看板照明常設照明屋外・屋内照明消費電力(W)100使用場所屋外・屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコビックLED投光器 100W (常設用) 日動工業

    エコビックLED投光器 100W (常設用)

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2消費電力(W)100定格電圧(V)100/200口金E39コード長さ(m)2定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133電源タイプ電源コード式使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色電球の種類LED
  • ハイスペックハイディスク V2 100W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 100W

    日動工業
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格ランプ電力(W)100保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合定格光束(Lm)17800電球の種類LED
  • ハイディスク100W 架台取付用 スポット 日動工業

    ハイディスク100W 架台取付用 スポット

    日動工業
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14000エコロジー商品省エネ
  • ハイディスク 高出力LED投光器 日動工業

    ハイディスク 高出力LED投光器

    日動工業
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サージプロテクター付
    用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)100~242防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200(50/60Hz)
  • ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業

    ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)17800エコロジー商品省エネ
  • ハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業

    ハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14200エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷
    ・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
    用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60消費電力(W)60角度(°)約180(ステー調節)本体質量(kg)約2.55入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)発光色昼白色保護等級IP66色温度(K)5000電源タイプ有線(※充電式ではございません)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDボンボリーライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDボンボリーライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる オプションのライトスタンドで高位置からの照射が可能 床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します オプション(別売) ライトベーススタンドPDS-ST-A床面での使用に最適 ライトスタンドPD-5ST高位置からの照射に最適
    用途ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯材質アルミニウム・PC質量(kg)1.52使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)100ケーブル長(m)約3(2ピンプラグ付)本体寸法(mm)232×306×300入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP64色温度(K)4000入力電流(A)1光束(Lm)9000使用場所屋外用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDエリアライト 日動工業

    LEDエリアライト

    日動工業
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
    用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用環境温度(℃)-40~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~305RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)2.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)106定格電圧(V)100定格電流(A)1.06全光束(Lm)18900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×106×256レンズスポット保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】14940【 3m】1740【 5m】680ビーム角(度)【1/2】60【1/10】120使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)178.3光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯400Wクラス演色性(Ra)70
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)35700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】11780【 3m】1450【 5m】570ビーム角(度)【1/2】110【1/10】170使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)172.4光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)2.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)106定格電圧(V)100定格電流(A)1.06全光束(Lm)18100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×106×256レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】6280【 3m】760【 5m】300ビーム角(度)【1/2】110【1/10】160使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)170.7光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯400Wクラス演色性(Ra)70
  • LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60消費電力(W)50角度(°)約180(ステー調節)本体質量(kg)約1.57入力電圧(V)AC100(95~135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60ランプ効率(Lm/W)100電源コード(m)約5(プラグ付)発光色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84(チップ)演色指数(Ra)>80定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)電球の種類LED照射角度(°)約110エコロジー商品省エネ
  • LEDミニ投光器 STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDミニ投光器

    STAHLWILLE(スタビレー)
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷
    30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。
    材質アルミニウムブラック、グリーン質量(g)700使用電池単三乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式明るさ(Lm)2800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)38300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズスポット保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】30810【 3m】3560【 5m】1400ビーム角(度)【1/2】60【1/10】120使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)185光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)2.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)106定格電圧(V)100定格電流(A)1.06全光束(Lm)19600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×106×256レンズワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】6330【 3m】780【 5m】310ビーム角(度)【1/2】120【1/10】150使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)184.9光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯400Wクラス演色性(Ra)70
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)40200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】13280【 3m】1640【 5m】650ビーム角(度)【1/2】120【1/10】150使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)194.2光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70
  • LEDフラットライト10W 常設用 日動工業

    LEDフラットライト10W 常設用

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 常設用フラットライト50W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト50W

    日動工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)221高さ(mm)260奥行(mm)91電源(V)(50/60Hz)100/200消費電力(W)(100V)52、(200V)52コード長さ(m)1.5保護等級IP65色温度(K)5000明るさ(Lm)8020エコロジー商品省エネ
  • LEDハイテンプディスク120W 日動工業

    LEDハイテンプディスク120W

    日動工業
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
    用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)120、(200V)119ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63色温度(K)5000照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9防水仕様IP65アズワン品番64-5061-38入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯400W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)16300電球の種類LED
  • LEDハイテンプディスク80W 日動工業

    LEDハイテンプディスク80W

    日動工業
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
    用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)80、(200V)80ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543色温度(K)5000照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123防水仕様IP65アズワン品番64-5061-91入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯200W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)9840電球の種類LED
  • LEDハイテンプディスク40W 日動工業

    LEDハイテンプディスク40W

    日動工業
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
    用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)40、(200V)40ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21色温度(K)5000照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5防水仕様IP65アズワン品番64-5061-85入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯100W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)4900電球の種類LED
  • LED投光器 常設用フラットライト30W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト30W

    日動工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 常設用フラットライト20W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト20W

    日動工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 大型LED照明FORCEディスク 吊下げ型 日動工業

    大型LED照明FORCEディスク 吊下げ型

    日動工業
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品ボルトナット×2セット、落下防止ワイヤー×2仕様アースありその他【光束維持】50000時間寸法(mm)380×380×289質量(kg)11.3タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:535/200V:515定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.72/200V:2.79レンズ乳白ワイド保護等級IPX5電線長さ(m)0.6先端部【コード先端】切放し電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)27320(1m) / 3300(3m) / 1310(5m)使用環境温度(℃)-30~45保護機能過電圧保護、短絡保護、過熱保護、入力定電圧保護、入力過電圧保護光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:153.8/200V:159.8絶縁耐圧【サージ耐圧】ライン間:6kV / 対アース間:15kV耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~305ビーム角度(°)【1/10】160【1/2】110定格光束(Lm)82300比較水銀灯1000Wクラス演色性(Ra)Ra81
  • 高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
    用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに入力電圧(V)AC90~305ランプ効率(Lm/W)160周波数50/60Hz兼用発光色昼白色色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテック

    LED小形投光器光源色3色搭載タイプ

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
  • LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 300W 岩崎電気

    LED投光器 300W

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック質量(kg)9.9使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V/240V)300平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)50000(光束維持率70%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • LEDバーライト L940 はくでん

    LEDバーライト L940

    はくでん
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)24入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • LEDバーライト L340 はくでん

    LEDバーライト L340

    はくでん
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)8入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • LEDバーライト L640 はくでん

    LEDバーライト L640

    はくでん
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)16入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • 小型LED投光器(14W) 岩崎電気

    小型LED投光器(14W)

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.3取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6ビームの開き(°)(1/10)146平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    68,980税込75,878
    1巻
    4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/mエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル3m 日機

    LED投光器 ケーブル3m

    日機
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
    用途工事現場などの屋外作業照明など材質本体:アルミダイカスト / パッキン:シリコン電源(V)AC100-240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテック

    LED投光器重耐塩仕様

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
設置式投光器