絞り込み
電球の種類
LED(1)
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
防水性能
- 防噴流(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Caster(1)
- EARTH MAN(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Qlight(14)
- TRUSCO(4)
- エスコ(6)
- エーコー(1)
- タセト(1)
- ハタヤリミテッド(26)
- フジマック(1)
- 三協リール(3)
- 因幡電機製作所(3)
- 岩崎電気(2)
- 嵯峨電機工業(18)
- 日動工業(33)
- 日平機器(1)
- 日機(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から翌々日出荷【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、防雨型置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球