絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • Caster(1)
  • EARTH MAN(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(20)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • Qlight(14)
  • TAKAGI(高儀)(7)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(26)
  • エーコー(1)
  • タセト(1)
  • ハタヤリミテッド(29)
  • 三協リール(3)
  • 因幡電機製作所(3)
  • 岩崎電気(2)
  • 嵯峨電機工業(18)
  • 日動工業(39)
  • 日機(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
  • LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】 アイリスオーヤマ

    LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】

    アイリスオーヤマ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、防雨型置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ