絞り込み
光色
昼白色(2)
ブランド
- 日動工業
- YAMAZEN(山善)(6)
- 富士倉(4)
- DNライティング(3)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- ニッケンハードウエア(2)
- 嵯峨電機工業(1)
- 3M(1)
- 友屋(1)
- 日機(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- アルバジャパン(1)
特価
「電球の種類」から絞り込む

LEDチューブライト20W形(片側給電)
日動工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。トラスコ品番364-6492材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ消費電力(W)100V:10、200V:11定格電圧100/200V定格電圧(V)100/200管径(Φmm)29.5口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)581光源色昼白色明るさ(Lm)1550演色指数(Ra)82標準消費電力料金(円/h)100V:0.28エコロジー商品省エネ
LEDチューブライト40W形
日動工業¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷高演色で明るい省エネLED、割れにくいポリカーボネイト仕様!。片側給電、直管形LEDです。仕様屋内用質量(g)268周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:13.5、200V:13.5定格電圧(V)AC100/200口金G13定格電流(A)100V:0.14、200V:0.07全光束(Lm)2400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×33首振角度(°)口金回転 上下90色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】435【 3m】60【 5m】25ビーム角(度)【1/2】水平:100、垂直:155【1/10】水平:160、垂直:290使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:177.7/200V:177.7光源寿命50000時間入力電圧範囲(V)AC100~240演色性(Ra)82
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 多目的灯
- スリムライト・チューブライト
- 多目的灯・スリムランプオプション部品