絞り込み
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)
  • AURORA(共栄商事)(24)
  • オーロラ(23)
  • エレコム(13)
  • StarTech.com(7)
  • サンワサプライ(6)
  • 長尾製作所(6)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • EIZO(3)
  • DMM.com(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • FSC(2)
  • NEC(1)
  • キングジム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルゴトロン LX Pro ウォールマウントベース変換キット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro ウォールマウントベース変換キット ホワイト

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro デスクマウントモニターアームをウォールマウントに変換するキットです。 この変換キットは、壁、ポール、その他の垂直面に取り付け可能です。木製スタッドや堅牢なコンクリートへ直接取り付けできるほか、ウォールトラックなどのエルゴトロンのマウントシステムにも組み込むことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。キット本体の荷重範囲は10kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容ウォールマウント用ベース、プラスチックキャップ、木製スタッドまたはコンクリート壁用のファスナーホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)0.6荷重範囲(kg)10保証期間10年間
  • エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具ホワイト本体質量(kg)1.7荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
  • エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ホワイト

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro モニターアーム用のスタンダードクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容スタンダードベース、13cmポール、ポールカラー、2ピースクランプホワイト本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)20保証期間10年間
  • エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ホワイト

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    1個
    取扱停止中
    LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブホワイト本体質量(kg)1.1荷重範囲(kg)20保証期間10年間
  • エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ブラック

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブブラック本体質量(kg)1.1荷重範囲(kg)20保証期間10年間
  • エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ブラック

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具ブラック本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
  • エルゴトロン TRACE (トレース)用 スリムクランプキット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン TRACE (トレース)用 スリムクランプキット ホワイト

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。
    用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキットセット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具質量(kg)0.3ホワイト本体質量(kg)約0.3保証期間15年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント マットブラック 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント マットブラック 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具マットブラック取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)2.9~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
  • エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント ホワイト 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント ホワイト 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)2.9~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター付属品