絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
- AURORA(共栄商事)(32)
- 一ノ坪(31)
- WURTH ELEKTRONIK(24)
- オーロラ(23)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(21)
- MIDAS(17)
- エレコム(13)
- Gechic(ゲシック)(11)
- StarTech.com(8)
- DMM.com(8)
- 長尾製作所(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- NBROS JAPAN(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- サンワサプライ(6)
- BenQ(ベンキュー)(5)
- Ampire(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

VESA対応収納ホルダー
NBROS JAPAN¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー モニターアームなしでも取付可能 外付けHDDやルーター等の収納に最適 幅75mm/100mm/200mmのVESA規格に対応 固定ネジ2種類を付属 モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応 ホルダー幅はスライド調整式変更可能 キズ防止用ゴムシール付属 発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載 質実剛健で抜群の剛性を実現付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書材質鉄質量(g)約420寸法(幅W×奥行D)(mm)212×63※可動式×高さ50耐荷重3kg表面処理黒色塗装
プロジェクター用吊ハンガー
AURORA(共栄商事)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ付属品プロジェクター取付用ボルトセット高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:130質量(g)2.0kg最大積載量(kg)~12まで機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
スマートポールスタンド両面設置タイプ
AURORA(共栄商事)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド質量(kg)35.7取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60角度調整範囲0~±4ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
HDDホルダー
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381台当日出荷液晶ディスプレイやテレビの背面デットスペースを有効にお使い頂けます。 液晶ディスプレイやテレビに外付けするハードディスクを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができるホルダーです。 対応できるハードディスクのサイズは、幅30~48mmです。 VESA 75、100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。 ハードディスクをしっかりホールドします。 ハードディスクのキズ付きを防止するEVAパッドを貼りつけています。付属品ワッシャー×2、取付けネジ(M4×12)×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)402寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×42~60×142保証期間初期不良のみ総耐荷重(kg)2
USB盗難防止カバー
SONY(ソニー)¥3,698税込¥4,0681個欠品中サイネージ利用時のUSBメモリーを盗難から守る。ブラビア本体に貼り付けて、カバーをネジで固定するだけ。シンプルサイネージパック同梱のUSBユニットや、市販のUSBメモリーへのアクセスを抑止します。
デジタルサイネージスタンド
SDS¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)39色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
セキュリティボックス
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。用途サイネージ付属品鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4仕様■個口数:1個口■マンセル値:N1.0材質スチール+メラミン焼付塗装幅(mm)295色ブラック奥行(mm)60使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×60×245(棚板未設置時)本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ250本体寸法(mm)幅300組立時間20分棚板あり組立人数1対応VESA規格100×100mm
エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント マットブラック 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具色マットブラック取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)2.9~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
UDディスプレイスタンド UD-NFS-01
日本フォームサービス¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷搭載可能可能ディスプレイ:60V型程度(40kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。RoHS指令(10物質対応)対応
グラフィックボード ディスプレイ台
長尾製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コレクションを美しく飾るグラフィックボード専用ディスプレイ台です。 「グラボをかっこよくディスプレイしたい」、「グラフィックボードを常に見ていたい」、「グラフィックボードの造形美をもっと愛でるべきである」 そんな方々に最適なグラフィックボード専用ディスプレイ台です。 グラフィックボードのデザインを邪魔しないシンプルデザイン 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしてもお使い頂けます。 サポートゴム搭載でグラフィックボードをより安定して飾る事が可能です。 グラフィックボードの形状に合わせて上下高さの微調整が可能です。 対応ボード長さは最短で160mmまでディスプレイが可能です。 フルハイト専用となります。 底面には滑り止め用ゴム足を付属し、ぐらつくことのない安定感を得られます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.] 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ゴム足材質鉄質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×130仕上黒色塗装
液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製
StarTech.com¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷単一ベースに32インチまでのモニタ2台を設置し省スペースを実現(ディスプレイ1台あたり8kgの耐荷重)。ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅77.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)。支柱周りで42.4cmの高さ調節に対応するフリースタンド型モニタアーム。縦横の画面回転、+90/-40度のチルト、+/-90度のスイベルに対応。最大アーム延長42.2cm用途ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用。ディスプレイ2台を離して設置、または背面合わせに設置してマルチユーザー環境で使用。医療センター、商用施設など、混雑する環境に最適
ディスプレイトップシェルフ
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に最適です。組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計です。 滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。フロック加工されたクロスで、ディスプレイが傷つくのを防ぎます。 通気孔があるので、熱がこもるのを防止します。付属品すべり止めシート材質スチール、プラスチック質量(g)502耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×127×37アズワン品番64-0904-55
壁面金具 アームタイプ 小型ディスプレイ用
オーロラ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷まさにフレキシブル。多彩な設置ポジションが可能。 アーム折りたたんで壁に寄せる事もできます。用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)2.1色シルバー取付方式75×75/100×100/200×100積載荷重(kg)~12傾斜角度(°)0~±25対応インチサイズ~27インチ
壁面金具 方向自在タイプ 大型用
オーロラ¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷左右首振りがフリーで行える方向自在タイプ。 背面に機器収納ボックスの取り付けが可能。用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)11.9色ブラック取付方式W:200×H:200/300、W:300×H:200/300/400、W:400×H:200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~60インチ
壁面金具 大型ディスプレイ用
オーロラ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷傾斜・前後ポジション自在なVESA取付方式。用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)7.4色メタリックダークグレー取付方式W:100・200・300・400/H:~400積載荷重(kg)~40傾斜角度(°)0~20対応インチサイズ~55インチ
天吊コンパクト金具 小型ディスプレイ用
オーロラ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット色メタリックファイングレー取付方式75×75、100×100積載荷重(kg)~15傾斜角度(°)0~90対応インチサイズ~27インチ
天吊金具・スタンド用オプション 小型機器ボックス
オーロラ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ディスプレイ用の天吊金具、スタンドに設置して機器等を収納出来ます。カバー着脱式で設置、配線も簡単。用途周辺機器などの収納に付属品機器保持用マジックベルト質量(kg)1.8収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×100×245
天吊金具 小~中型ディスプレイ用
オーロラ¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷37インチクラスの小型~中型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)2.5取付方式75×75、100×100、200×100、200×200積載荷重(kg)~20傾斜角度(°)0~25対応インチサイズ~37インチ
DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷寸法L(mm)114寸法L1(mm)90寸法D(mm)28最大積載量(kg)10
モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800
長尾製作所¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷モニターアームと併用して取付ができるVESA規格に対応した幅800mmのワイド型モニター背面用収納テーブルです。 もちろんモニターアームを使用していない場合でも取付が可能です。 外付けHDDや小型PC、ルーター、ゲーム機、電源タップ等をモニター/テレビ背面に収納することでデスク周りをスッキリと整理整頓できます。 対応VESA規格はVESA規格:幅100mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mmに対応しており、固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応しております。 テーブルサイズは幅800mm×奥行120mmになります。本製品は幅400mmのテーブルを2台連結しております。 収納テーブルは分離して設置することも可能です。 分離した場合は幅400mm×奥行120mmの収納テーブルを2箇所に取り付けることができます。分離した場合はVESA規格:幅100mm/200mm/300mmに対応します。 耐荷重は3kgになります。 収納テーブルの四隅にはケーブル逃がし用切り欠きを搭載し結束バンドにてケーブルを綺麗にまとめることが可能です。 また、結束バンドで抑えることによって安定した設置が可能です。 テーブル4辺に曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。 質実剛健の造りで末永くご使用頂けます。付属品VESA取付金具・ネジ一式・結束バンド4本・取扱説明書質量(g)約1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横800×120×12
モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W400
長尾製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷モニターアームと併用して取付ができるVESA規格に対応したモニター背面用収納テーブルです。 もちろんモニターアームを使用していない場合でも取付が可能です。 外付けHDDや小型PC、ルーター、コントローラー、電源タップ等をモニター/テレビ背面に収納することでデスク周りをスッキリと整理整頓できます。 VESA規格は幅100mm/200mm/300mmに対応しており、固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応しております。 テーブルサイズは幅400mm×奥行120mmになり、耐荷重は3kgになります。 収納テーブルの四隅にはケーブル逃がし用切り欠きを搭載し結束バンドにてケーブルを綺麗にまとめることが可能です。 結束バンドで抑えることによって安定した設置が可能です。 収納テーブルの幅を広げたい場合は本製品[型番:NB-VESATABLE400]を2台連結することで幅800mmに拡張することが可能です。 連結した場合はVESA規格:幅100mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mmに対応し、耐荷重は3kgとなります。 テーブル4辺に曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。付属品VESA取付金具・ネジ一式・結束バンド2本・取扱説明書質量(g)約550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横400×120×12
GeChic T315専用フレーム取付プレート
Gechic(ゲシック)¥4,898税込¥5,3881台16日以内出荷・組込み用タッチモニターキット。HMIシステムの構築に最適。・T315 タッチモニター専用。・専用プレートにより、装置や筐体内部への確実な固定を実現。・耐久性に優れた高強度の亜鉛メッキ鋼板を採用付属品M4ネジ ×4個材質スチール色黒質量(g)164(一枚あたり)品名T315専用フレーム取付プレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×44.55×27.22対応機種T315RoHS指令(10物質対応)対応
GeChic T11専用フレーム取付プレート
Gechic(ゲシック)¥4,198税込¥4,6181台16日以内出荷・ 組込み用タッチモニターキット-HMIシステムの構築に最適。・T111B / T112C タッチモニター専用。・モニター背面のVESA 75規格 (M4) 取付穴に対応。・専用プレートにより、装置や筐体内部への確実な固定を実現。・耐久性に優れた高強度の亜鉛メッキ鋼板を採用付属品M4ネジ ×4個材質スチール寸法(mm)279.72×79×24.2色黒質量(g)134.41(一枚あたり)品名T11専用フレーム取付プレート対応機種T111B, T112CRoHS指令(10物質対応)対応
インナーマウント用固定ブラケット(15.6)
CONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷FPD-V15WB-10をパネルの内面から取り付ける際に使用する防水ガスケットと取り付け金具のセットです
2点固定式VESAマウンター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥5,598税込¥6,1581枚5日以内出荷本商品はAndroidSTBといったデバイスを液晶ディスプレイの背面に取り付けできる、2点固定式のVESAマウントキットです。液晶ディスプレイ背面のVESA穴への取付が可能です。75×75mmや100×100mmの一般的なサイズのほか、35mm幅、50mm幅、200mm幅にも対応しており、幅広いシーンで利用いただけます。付属品本体固定用ねじ×2本、ディスプレイ固定用ネジ×2本 ※本商品にはディスプレイへの固定用としてM4×10mmサイズのトラスねじを2本付属しています。設置する箇所に合わない場合は、ディスプレイの仕様にあわせて別途ご用意ください。(本商品が対応しているねじの太さはM4/M6/M8です)質量(g)110寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70適合ねじM4、M6、M8板厚(mm)2.5保証期間初期不良対応2週間のみねじ穴間隔(mm)35 / 50 / 75 / 100 / 200
ディスプレイスタンド (ハンドル昇降)
エスコ¥263,000税込¥289,3001台4日以内出荷ユニバーサルアタッチメントになって、ディスプレイ対応機種が拡大。電源不要でどこでも昇降可能な手動タイプ。ハンドル操作で昇降が容易。小さな力で昇降可能。女性の力でも簡単操作。前輪はストッパー付き、何かの反動で動くことなく安全に利用が可能。重心を中央寄りに設計、転倒角度15°以上を実現。将来の買い換え時にディスプレイサイズが大きくなった際にも安心な最大87型(75kg)まで対応。高さ調整が可能な昇降タイプなので、教室移動の際の出し入れも無理なく移動が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを採用。据え置き時、移動時の高い安定性を確保。付属品ディスプレイ取付ねじセット×1式、製品組立用ねじセット×1式、Φ100キャスター×4(うち2個はダブルストッパー機能付き)、組立設置説明書×1材質スチール、樹脂質量(kg)50.5色ホワイト高さ(mm)重心:1235 ※ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ重心高さ約1500mm、オプション無し、ディスプレイ傾斜なしの場合の計算値耐荷重(kg)ディスプレイ部:75以下キャスター自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無×2)、Φ100ダブルストッパー機構(車輪回転止め/車軸回転止め)※車軸固定は360°中8ポジションで可能です。自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無×2)、Φ100ダブルストッパー機構(車輪回転止め/車軸回転止め)※車軸固定は360°中8ポジションで可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×850×1594~1780昇降方式ハンドル昇降式(ストローク:200mm)耐震性水平最大275gal ※ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ重心高さ約1500mm、オプション無し、ディスプレイ傾斜なしの場合の計算値転倒角度(°)15.7(ディスプレイ搭載時) ※ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ重心高さ約1500mm、オプション無し、ディスプレイ傾斜なしの場合の計算値ディスプレイサイズ(目安)37~87型グリーンマーク認定角度調節ねじ押し式・+2° ※W400、W600、W684のみ調整可能です。
ワークステーション モニターフレーム
内田洋行¥44,980~税込¥49,478~1台46日以内出荷大型モニター対応、ハイテーブル対応のモニターフレーム。活発なミーティングをサポートします。色オフホワイト
カメラ一体型マイクスピーカー
シャープ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷質量(kg)2.4対応OSWindows 10/Windows 11、macOS v11以降視野角120°画素数1200万画素内蔵マイク6
ロータイプ(低床)サイネージスタンド
一ノ坪¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷32~55インチディスプレイに対応する低床タイプのサイネージスタンドです。傾斜タイプでディスプレイが見やすくなっております。ご使用の用途にあわせてモニター高さを調節可能です(1m以内)。またスタンド背面に収納スペースを装備しております。※本商品は55インチ39kgの条件で安全規格合格製品です。その他【ディスプレイセンター位置】539mm(43インチ縦設置の際)セット内容PES認証有コンセントタップ(4口黒色/2m)×1材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)9(ディスプレイを除く)ねじピッチ(mm)【ディスプレイ取付】(縦・横)各100/200/300/400以内最大積載量(kg)~39迄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×419×716ディスプレイ32~35インチ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×90
垂直サイネージスタンド65
一ノ坪¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷遠くからでも視認性が高く、インフォメーション、サイネージに適した垂直設置スタンドです。ディスプレイ縦設置・横設置が可能です。※一部対応しないディスプレイがあります。スタンド背面には収納スペースを装備、STBを収納可能です。また直径50mmのキャスターを装備、前輪部はストッパー付き。材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)18ねじピッチ(mm)【ディスプレイ対応取付】(縦・横)各100/200/300/400以内 ※横100mmでお取付の際ディスプレイラケットを逆に取り付ける必要があります。最大積載量(kg)~30迄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523.2×500×1204ディスプレイ43~65インチ
エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のスタンダードクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容スタンダードベース、13cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ色ホワイト本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷LX Pro モニターアーム用のスタンダードクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容スタンダードベース、13cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ色ブラック本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ色ホワイト本体質量(kg)1.1荷重範囲(kg)20保証期間10年間
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター