絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
- AURORA(共栄商事)(32)
- 一ノ坪(31)
- オーロラ(23)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(19)
- MIDAS(16)
- エレコム(13)
- Gechic(ゲシック)(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
- StarTech.com(8)
- DMM.com(8)
- 長尾製作所(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- NBROS JAPAN(7)
- サンワサプライ(6)
- BenQ(ベンキュー)(5)
- SONY(ソニー)(4)
- Ampire(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タッチスクリーンスタイラスペン
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Schneider Electric タッチスクリーンスタイラスは、Advanced ハンドヘルドペインで使用するアクセサリです。パッケージ 1 重量: 0.022 kg仕様●併用可能製品:Advanced hand-hand-hand-panelアズワン品番65-7257-14
タッチスクリーン 4-wire Resistive
AMT¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷抵抗膜タッチスクリーン、AMT。4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。高い光透過率。
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:カソード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7251-76
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 1100個入
WURTH ELEKTRONIK¥349,800税込¥384,7801セット(1100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで仕様●入数:1リール(1100個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:7.6mm●共通接続:カソード●光度:21 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7249-53
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、超赤色発光でこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されま仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:カソード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7251-68
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥289,800税込¥318,7801セット(750個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、スーパーレッド発光色のディスプレイはコモンアノードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ仕様●入数:1リール(750個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:28 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7251-51
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット
WURTH ELEKTRONIK¥5,698~税込¥6,268~1セット(38個)ほか7日以内出荷Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、スーパーレッド発光色で、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備えています。DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しており、鉛フリーです。
LEDディスプレイ 2桁 赤 数字表示器 7セグメント 1セット 100個入
岡谷電機産業¥69,980税込¥76,9781セット(100個)7日以内出荷Okaya Electric Industries 7 セグメント LED ディスプレイは、2 桁ディスプレイです。赤色で発光します。放射高: 8 mm リフローはんだ付け対応 動作温度範囲: -30 → 70 ℃仕様●入数:1リール(100個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:632 nm●文字高さ:5.1mm●共通接続:アノード●光度:4 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7246-90
LCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600
Ampire¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Ampire 7 インチ通常、黒の LCD タイプ 色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) HDMI 1.4a 準拠仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:154 x 86mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGAアズワン品番65-7246-78
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COB
MIDAS¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に白色の黒色で表示されます。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COB
MIDAS¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:38.00 x 28.50 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7250-77
0.91インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 32 COB
MIDAS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Midas チップオンボード 128 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.91インチ●画面縦横サイズ:22.384 x 5.584mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:128 x 32●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:SPI●寸法:32.50 x 20.50 x2.41mm●奥行き:2.41mm●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:MDOB128032Eアズワン品番65-7250-26
0.84インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 16 COB
MIDAS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Midas チップオンボード 96 x 16 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.84インチ●画面縦横サイズ:23.10 x 5.50mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:96 x 16●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:33.0 x 10.0 x 2.45mm●奥行き:2.45mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7249-27
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、超赤色発光カラーディスプレイでコモンカソードです。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色/拡散セグメントを備え、DC電流で順方向にのみ駆動し、最大100mAの高Peak電流に適しています。オーディオ/測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在)及びREACHに準拠しており、鉛フリーです。
LCDモジュール 12.1インチ TFT 1024 x 768
Ampire¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Ampire12.1インチTFT液晶ディスプレイモジュールは、アモルファスシリコンTFTをスイッチングデバイスとして使用するカラーMatrix薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)です。TFTLCDパネル、駆動回路、及び背面で構成されていますHD解像度通常、黒のLCDタイプRGB垂直ストライプが含まれます仕様●ディスプレイサイズ:12.1インチ●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:246 x 184mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGAアズワン品番65-7246-72
シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷●【商品重量】約2.31kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-1 。●【色】 黒用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.31色黒耐荷重(kg)8
デュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷●【商品重量】約2.97kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-2 。●【色】 黒用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です。●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.97色黒耐荷重(kg)8
キャリブレーションセンサー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ディスプレイの高精度なキャリブレーションを行うことができます。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色が可能です。色を正確にかつ安定して再現させるためのカラーマネージメント機能を備えています。ディスプレイの色彩を正しく表示!寸法(mm)65×39×66質量(g)約130ケーブル長(m)1.8対応OSWindows(R)11、Mac OS10.14~12対応機種PC/USBポートを搭載した以下のパソコン・メモリー(4GB以上)・CPU(Intel 第4世代Corei3以上)・ハードディスク(2GB以上のディスク空き容量)ディスプレイ1024×768ピクセル以上の解像度を持つフラットディスプレイ(メーカー問わず)アズワン品番66-0005-38
HP Engage Express 棚(右用、左用)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷シェルフ。HP Engage Express 棚(右用、左用)。
HP Engage Express 卓上型スタンド 1(プレーンスタンド)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷カウンタートップ。HP Engage Express 卓上型スタンド 1(プレーンスタンド)。
HP Engage Express 卓上型スタンド 2(ペイメントアーム付き)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷カウンタートップ。HP Engage Express 卓上型スタンド 2(ペイメントアーム付き)。
HP Engage Express 卓上型スタンド 3(プリンター付き)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷カウンタートップ。HP Engage Express 卓上型スタンド 3(プリンター付き)。
HP Engage Express 卓上型スタンド 4(ペイメントアーム、プリンター付き)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷カウンタートップ。HP Engage Express 卓上型スタンド 4(ペイメントアーム、プリンター付き)。
HP Engage Express 自立型スタンド 5(プレーンスタンド)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 5(プレーンスタンド)。
HP Engage Express 自立型スタンド 6(ペイメントアーム付き)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 6(ペイメントアーム付き)。
HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き)。
HP Engage Express 自立型スタンド 7(プリンター付き)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 7(プリンター付き)。
HP Engage Express自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き)。
HP Engage Express自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き)。
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800