絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
- AURORA(共栄商事)(32)
- 一ノ坪(31)
- WURTH ELEKTRONIK(24)
- オーロラ(23)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(19)
- MIDAS(17)
- エレコム(13)
- Gechic(ゲシック)(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
- StarTech.com(8)
- DMM.com(8)
- 長尾製作所(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- NBROS JAPAN(7)
- サンワサプライ(6)
- BenQ(ベンキュー)(5)
- SONY(ソニー)(4)
- Ampire(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のスタンダードクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容スタンダードベース、13cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ色ホワイト本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷LX Pro モニターアーム用のスタンダードクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容スタンダードベース、13cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ色ブラック本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ色ブラック本体質量(kg)1.1荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具色ブラック本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック
アクシスコミュニケーションズ¥29,980税込¥32,9781台20日以内出荷手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A1サイズ
Santek¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷高輝度のパネルで掲示物の存在感を高めてくれます。集客力・視認性がアップし通行人の目を引きます。飲食店などでは光るメニューで高級感や店舗の洗練された演出が可能です。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。仕様最大照度(l):5000x質量(kg)4.2電源DC12V-2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)644×890×8表示範囲(mm)(幅×高さ×奥行)400×574
モニター増設プレート
NBROS JAPAN¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる中型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200mm(M4~M6ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm/12mm 各4本、ネジM6×12mm 4本材質鉄質量(g)約450表面処理黒色塗装サイズ(mm)W220×D8×H178
モニター増設プレート
NBROS JAPAN¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる大型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200/300/400mm(M6~M8ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm 4本、ネジM6×12mm 4本、ネジM8×12mm 4本材質鉄質量(g)約850表面処理黒色塗装サイズ(mm)W420×D8×H178
GeChic USB-A (デュアル)-USB-A 電源&タッチ出力ケーブル (2.5m) USB/A-TO-USB/A-CABLE/2.5M
Gechic(ゲシック)¥2,898税込¥3,1881台9日以内出荷・【対応機種】T152C/ T112C。・USB-A電源&タッチ出力ケーブルはUSB 2.0規格のツイストペア構造で、純銅芯と太径ケーブルを採用し、安全で耐久性のある電流伝送を実現します。・USB-AケーブルをPCとT152C/T112CタッチモニターのUSB-1またはUSB-2ポートに接続することで、安定した電流供給が可能です。長さ(m)2.5対応機種T152C/ T112Cコネクタパソコン/デバイス ─ USB-A(オス)2モニター ─ USB-A(オス)1RoHS指令(10物質対応)対応
GeChic HDMI-A to HDMI-A 長さ2.5m
Gechic(ゲシック)¥2,898税込¥3,1881台16日以内出荷HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)。【対応機種】2101H/M505/T1/M152H/M161H。 長距離接続での使用に適した2.5mHDMIケーブル質量(g)90長さ(m)2.5対応機種2101H/M505/T1/M1シリーズコネクタパソコン/デバイス ─ HDMI-A(オス)モニター ─ HDMI-A(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
GeChic 5V-2A AC アダプター 単体
Gechic(ゲシック)¥1,598税込¥1,7581台16日以内出荷5V-2A AC アダプター単体質量(g)77寸法(cm)5×5×17RoHS指令(10物質対応)対応
GeChic 5V-2A AC電源アダプター+USB-A(dual)ケーブル1.5m セット On-Lap T112C、T152C用オプションアクセサリー
Gechic(ゲシック)¥2,898税込¥3,1881台16日以内出荷・【対応機種】T152C/ T112C。・ 高品質なアダプター(入力:AC 100-240V、出力:5.0V/ 2.0A)、各国安全規格およびRoHSのテストに合格。・ 付属のUSB-A電源&タッチ出力ケーブルはUSB 2.0規格のツイストペア構造で、純銅芯と太径ケーブルを採用し、安全で耐久性のある電流伝送を実現します。・ USB-Aケーブルを5VアダプターとT152C/T112CタッチモニターのUSB-1またはUSB-2ポートに接続することで、安定した電流供給が可能です。質量(g)5V 2A アダプター:56、USB-A電源&タッチ出力ケーブル:74対応機種T152C/ T112CRoHS指令(10物質対応)対応
ThinkCentre Tiny マウンティングキット
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷仕様●電波法備考:対象品目がないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
大型ディスプレイスタンド(ハンドル昇降)
一ノ坪¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ハンドルを回して高さ調節ができるハンドル昇降式の大型ディスプレイスタンドです。左右どちらでも取付可能なハンドルは工具を必要とせず抜き差しが可能です。また、不要時は背面に保管することができます。パソコンやその他デバイスを置く事ができる幅広の棚板を1枚標準装備しています。仕様●ディスプレイセンター位置(mm ):1220~1570●ディスプレイ取付ネジピッチ(mm ):縦:200~600、横:400/600/800/1000●対応ディスプレイサイズ(インチ):55~86●棚板取付高さ調節(mm ):620●積載質量(kg):~80材質アルミ、スチール寸法(mm)幅1263×奥行790×高さ1535~1885質量(kg)ハンドル込み37塗装サテンブラック粉体塗装
エルゴトロン TeachWell モバイルデジタルワークスペース ブラック 17.5kgまで
ERGOTRON(エルゴトロン)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。学校の教室での用途のほか、オフィス、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。高さ調整が簡単。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ノートパソコンやタブレット、プロジェクターなどをまとめて収納できます。ホイールからホイールのサイズは73x53cmです。天板は幅約79cmx奥行約53cmです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。用途教室、オフィス、製造現場、工場セット内容カート本体、天板、キーボード・マウストレー、ケーブル収納ボックス、ケーブルブラケット、キャスター4個(2個はロック付き)色ブラックタイプモバイルカートタイプ本体質量(kg)24.5荷重範囲(kg)17.5保証期間5年間昇降範囲(mm)約510
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS100
DMM.com¥60,000税込¥66,0001個5日以内出荷クランクハンドル付き大型100インチ対応のスチールスタンドです。豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。
ユニバーサルVESAマウントアダプタ
アイネックス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷VESA穴が無いモニターなどをVESA100穴対応のモニターアームに取り付けるためのアダプタです。モニターへの取り付けとサイズ調整は簡単にできます。下部金具は、2段階のネジ留め位置と左右の入れ替えにより、4通りの調整ができます。上部金具は押しボタンによる無段階調整で、モニター受部品の位置を自由に調整できます。上部金具背面のノブを回して、モニターが前後に動かないように押さえます。17~32インチのモニターに対応します。本体はプラスチックと金属で構成されていて、耐荷重は9kgです。モニター受部品にはゴムが付いていて、モニターの傷とズレを防ぎます。使用条件が合えばモニター以外も取り付けでき、活用の幅が広がります。用途VESA穴が無いモニターなどをVESA対応モニターアームに取り付けられます。付属品本体ユニット、下部金具×2、工具、モニターアーム取付用ネジ×4材質メタル、樹脂、ゴム色ブラック奥行(mm)対応モニター22~52耐荷重(kg)9サイズ(mm)(下部金具Aパターン取付時)W360または385×D95×H265~380、(下部金具Bパターン取付時)W415または440×D95×H235~350 (A/Bパターンは取扱説明書を参考)モニターサイズ対応17~32インチ対応VESA規格100mm×100mm
移動式ローディスプレイスタンド 2面モデル
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷ディスプレイを低い位置で使用できる移動式ローディスプレイスタンドです。1面につき、耐荷重最大20kgに対応しています。会議室やイベントホール、スタジオなど様々な用途で活用できます。1面用と2面用をラインナップしており、利用シーンに合わせてお選びいただけます。会議室の中央のデッドスペースに「ロースタンド」と「液晶ディスプレイ」を設置することで、画面が見やすくなり、さらに画面を見ながら参加者と顔を合わせて会議を進めることが出来ます。ディスプレイの角度は20°/25°/35°/ 45°の4段階で調整可能。用途に合わせて、最適な角度にできます。直径75mmのキャスターを採用。全輪にストッパーがついているので、しっかり固定でき安心です。また、移動時に便利なハンドルも標準装備しているので、移動もスムーズに行えます。仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応
Wacom Color Manager Powered by X-Rite 2024
wacom(ワコム)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷ディスプレイ用プロフェッショナルカラーキャリブレーション。緻密でハイクオリティな色表現を実現。接続端子はUSB Type-Cです。
天吊ハンガー
AURORA(共栄商事)¥139,800税込¥153,7801式翌々日出荷付属品アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセット寸法(mm)機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所)質量(kg)積載:~70(2台)、9.3(FH-20TS本体)取付方式ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400対応RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可)ディスプレイ傾斜:0/10/ 20°、目安:~60インチ
天吊ハンガー両面設置タイプ
AURORA(共栄商事)¥81,980税込¥90,1781セット翌々日出荷付属品ディスプレイ取付用ボルトセットその他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80質量(kg)積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体)取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200対応RoHSディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ
天吊ハンガー横2面タイプ
AURORA(共栄商事)¥88,980税込¥97,8781セット翌々日出荷付属品アイボルト/ディスプレイ取付用ボルトセットセット内容FH-10本体(ブラック)/K-20W/標準フランジ/標準パイプ質量(kg)積載:~12(2台)、5.7取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100対応RoHSディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~27インチ
モニターライト DLP3E
CRECOTE¥8,298税込¥9,1281台5日以内出荷モニターライトは、3種類の色調整(白色光、混色光、暖色光)が可能で、無段階調光機能を備えています。非対称光源設計により、目への負担を軽減し、画面への反射も防ぎます。USB接続で使用でき、省スペースで便利です。0.5-3.2cm厚のモニターに対応し、幅広いパソコンに適合します。用途USB接続で使用でき、省スペースで便利なモニターライトです。色温度(K)3100/6400/6400長さL×高さH×幅W(mm)38×43×213LED搭載数:72調光方式触覚スイッチ
壁寄せスタンド
一ノ坪¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷取付場所を選ばず、工事も簡単。配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることが可能です。気軽に壁付けが可能なシンプルデザインのディスプレイスタンドです。材質スチール(シルバーメタリック粉体塗装)安全性転倒角度15°以上確保。地震への備えとして転倒防止金具を付属しています。収納方法コード収納とアクセス方法:配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることができます。位置ディスプレイセンター:3段階(1380/1450/1520mm)グリーン購入法適合
タッチ対応大型ディスプレイスタンド
一ノ坪¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷背面にケーブルフックと兼用の持ちやすい移動の為のハンドルを装備しています。また、標準装備の棚板は書画カメラも置ける幅広仕様になっています。材質スチール(サテンブラック粉体塗装)質量(kg)34.8、積載:~80ねじピッチディスプレイ取り付け:縦200~600、横400/600/800/1000(mm)ディスプレイ対応サイズ:55~86高さ調整範囲(mm)ディスプレイ取付:7段階 1300~1600(50ピッチ)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×798×1715
イーゼル型ディスプレイスタンド
一ノ坪¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷コンパクトなイーゼル型のスタンドで軽量です。キャスター付きで一人でも持ち運びしやすく簡単に移動が可能です。背面にはSTBや通信機器を固定できるパネルを添付。ディスプレイ背面側に取り付けることができるので表面からは見えません。材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)8.5、積載:~20ねじピッチディスプレイ対応取付:縦横各200/300/400以内ディスプレイ対応サイズ:40~50インチグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×533×850
MEGA KANI+ 100インチ対応ディスプレイスタンド
一ノ坪¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。超低床ベース形状はそのままに直径100mmキャスターを採用。ディスプレイ対応~100インチ積載重量90kgへの対応を実現しました。材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)50.8、積載:~90ねじピッチディスプレイ取り付け:縦200~400、横200~800(mm)ディスプレイ対応サイズ:55~100棚板高さ調整(mm)取付高さ:521~1121(50ピッチ)位置ディスプレイセンター:5段階(1260/1330/1400/1470/1540mm)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1621
ウォールマウントF185デュアル
一ノ坪¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷プラスαの利便性を高めたウォールマウントの新シリーズです。カメラやトレーなどの拡張オプションがディスプレイ設置後でも取付可能。エクステンション金具で、ディスプレイとカメラデバイス等の厚みを調節し、前面をキレイに揃えます。)※取り外して使用する事も可能です、奥行-20mm)。また壁面施工した後でもディスプレイの高さの変更が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ1式/エクステンション金具材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)約13.7、積載:~100ディスプレイ対応サイズ:~60インチVESAマウント(mm)横400×縦400まで対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1850×90×447.5
ウォールマウントF100V6
一ノ坪¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷プラスαの利便性を高めたウォールマウントの新シリーズです。カメラやトレーなどの拡張オプションがディスプレイ設置後でも取付可能。エクステンション金具で、ディスプレイとカメラデバイス等の厚みを調節し、前面をキレイに揃えます。)※取り外して使用する事も可能です、奥行-20mm)。また壁面施工した後でもディスプレイの高さの変更が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ1式/エクステンション金具材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)約7.5、積載:~100ディスプレイ対応サイズ:~100インチVESAマウント(mm)横800×縦600まで対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×630×90
KANI+WALL ディスプレイスタンド
一ノ坪¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷自立するタイプのディスプレイスタンドです。背面脚部を折りたたんで壁寄も可能。パネル内部にケーブルや機器を収納することができスタンド周りもスッキリ。Microsoft Teams Roomsにも対応しています。また、ディスプレイを設置した後でも電動ドライバーを用いて簡単に高さを調節することが可能です。※電動ドライバー以外での高さ調整は推奨しておりません。使用方法固定工事不要、壁面とのべた付け不要、背面に化粧パネル付き質量(kg)61、積載:~60ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400以内、横100~600以内(mm)対応microsoft Teams Rooms機器対応ディスプレイ対応サイズ:55~75中心高さ(mm)ディスプレイ:1250~1550グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×760×1802
KANI+WALL ディスプレイスタンド
一ノ坪¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷壁面からスタンドまでの幅が約575mmの壁に寄せて使用するタイプのディスプレイスタンドで、狭いスペースでも置くことができます。パネル内部にケーブルや機器を収納することができスタンド周りもスッキリ。Microsoft Teams Roomsにも対応しています。また、ディスプレイを設置した後でも電動ドライバーを用いて簡単に高さを調節することが可能です。※電動ドライバー以外での高さ調整は推奨しておりません。使用方法壁とべた付けして使用(固定工事は不要)質量(kg)46、積載:~60ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400以内、横100~600以内(mm)対応microsoft Teams Rooms機器対応ディスプレイ対応サイズ:55~75中心高さ(mm)ディスプレイ:1250~1550グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×575×1802
スマートスタンド
一ノ坪¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ディスプレイからのびる配線やコードを裏面に隠せます。また着脱式ベースカバーの中に余長ケーブルやコンセントタップを収納可能。スッキリした印象で設置可能なディスプレイスタンドです。省スペース設計で今まで置きにくかった場所への設置が可能。移動時には便利なハンドル、小型キャスターを搭載。安全にスペース内を移動できます。ボックス型棚板付きで、ファイルやノートPCなどを置くことができます。材質サテンブラック色粉体塗装質量(kg)18、積載:~18ねじピッチディスプレイ取り付け:VESA100~300(mm)ディスプレイ対応サイズ:~43傾き角(°)機能:0/10位置ディスプレイセンター:H1010/1080/1150mmグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×420×1200転倒角度(°)15以上
スマートサイネージスタンド
一ノ坪¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷狭いスペース・室内移動に対応した垂直型サイネージスタンドです。ディスプレイサイズ32~43インチに対応し、積載重量18kgまで。着脱式ベースカバーの中に余長ケーブルを収納可能で見た目にもスッキリ。材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)18、積載:~18ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100/200/300以内(mm)ディスプレイサイズ32:3段階(1010/1080/1150)、対応サイズ:32~43インチグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×420×1200
ミーティングテーブル つながるステーション
一ノ坪¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷壁・床への工事レスで設置でき、並列・対面・環状など多様なレイアウトプランに対応できるテーブルモジュールです。ケーブルや配線がごちゃつかないケーブルダクトカバー搭載で足元もスッキリ。会議ツール機材の入る深型タイプ引き出し、かばんフック(4箇所)を搭載し、グループミーティングにも使いやすい仕様です。材質本体:スチール、天板:メラミン化粧板 サテンブラック粉体塗装質量(kg)97、積載:~18ディスプレイ対応サイズ:~43インチ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1130×1600(天板1050)、ベースプレート500×875
Mini KANI+(ミニカニプラス)ディスプレイスタンド
一ノ坪¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。VESA100mm対応でVESA金具不要で取付できます。チルト機構も装備しスタンド用途が広がります。材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)28、積載:~20ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100~400以内(mm)ディスプレイ対応サイズ:32~55棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~900(50ピッチ)傾き角(°)調節:3段階(0/5/10)位置ディスプレイセンター:3段階(1080/1150/1220mm)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)822×675×1300
KANI+WALL 棚板
一ノ坪¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷KANI+WALLシリーズに取付可能な棚板です。サテングレーとホワイトがございます。質量(kg)3.6耐荷重(kg)10適合モニターサイズ対応:VESA W600×H400まで 縦横設置可能主な機能カメラデバイスをネジ固定可能、機材のベルト固定用穴有グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)棚板:750×300×20、ブラケット:53×300×70m
アンダートレー70
一ノ坪¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷ウォールマウントのオプション品でリモコンやデジタル周辺機器を置くことができるアンダートレーです。本商品はウォールマウントF55(TCWM-F55)には取付ができません。材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)約4.5耐荷重(kg)10トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)660×185寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×99×525.5
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター