344件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き)。
  • HP Engage Express 自立型スタンド 7(プリンター付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 自立型スタンド 7(プリンター付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 7(プリンター付き)。
  • HP Engage Express自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    429,800税込472,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き)。
  • HP Engage Express自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き)。
  • HP Engage Express 自立型スタンド 11(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 自立型スタンド 11(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 11(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き)。
  • 卓上スタンド AURORA(共栄商事)

    卓上スタンド

    AURORA(共栄商事)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    ゴム足付きで既設のテーブルにも設置可能な卓上スタンド。
  • ニューデザインロースタンド AURORA(共栄商事)

    ニューデザインロースタンド

    AURORA(共栄商事)
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    スタジオ・会議室・店舗等様々なシーンで活躍する新デザインのロースタンド。 ディスプレイ傾斜・高さフリー調整可。 ディスプレイ取付位置は上・下の2段階で選択でき、従来よりさらにロータイプでの使用が可能。
  • MDH用機器ボックス AURORA(共栄商事)

    MDH用機器ボックス

    AURORA(共栄商事)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    天吊金具MDH用のスタイリッシュな機器ボックス カバー付きでホコリも入りません。
  • プロジェクターハンガー AURORA(共栄商事)

    プロジェクターハンガー

    AURORA(共栄商事)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    天井施工がしやすいアタッチメント金具付き、天井直付けタイプ。 フレキシブルアーム取付方式で各社プロジェクターに柔軟に対応!プロジェクター設置後にダイヤル操作で傾斜微調整可能。
  • 天吊りコンパクトハンガー AURORA(共栄商事)

    天吊りコンパクトハンガー

    AURORA(共栄商事)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    様々な機器を取付可能にする拡張性の高い金具が付属。 アイディア次第で様々なものを天吊りにできます。 スピーカーやセキュリティカメラ等 各メーカーに幅広く対応。 設置後の傾斜・首振り調整可能。
  • 天吊りコンパクトハンガー AURORA(共栄商事)

    天吊りコンパクトハンガー

    AURORA(共栄商事)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    現場で設置高さの微調整が可能なフリースライドタイプ(ストローク100mm)。 スタイリッシュなインテリアにも溶け込むホワイトカラー。 医療現場にも最適なデザインハンガー。
    ホワイト
  • 天吊りハンガー2面設置タイプ AURORA(共栄商事)

    天吊りハンガー2面設置タイプ

    AURORA(共栄商事)
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    耐震計算に基づいた安全設計。 1本のパイプでディスプレイ2台を両面設置。 便利な機器収納スペース付き。
  • AppleTV 4K専用TVマウンター NBROS JAPAN

    AppleTV 4K専用TVマウンター

    NBROS JAPAN
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    AppleTV 4K(2022年モデル)をテレビの背面や壁などに固定できるマウントです。 セキュリティー機能付きでホテルや店舗、公共施設などへの取付にも最適です。 マウントを固定する方法はVESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。 VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属しています。 セキュリティースロット搭載でセキュリティーロック/ワイヤに対応します。 スロットサイズ:3mm×7mmに対応します。 セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。 放熱性の高いスチール製です。 背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しています。 質実剛健の造り!!1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
    付属品取付ネジ一式、両面テープ、取扱説明書材質寸法(mm)93×93×31、スロット:3×7質量(g)約200表面処理黒色塗装板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×38×95
  • カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ 3M(スリーエム)

    カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格 ”PoCL規格 に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Full Configurationで規格準拠品です。高速・高解像度の固定用途で使用可能です。
    用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス材質ポリ塩化ビニル(PVC)、発泡ポリエチレンケーブル:ベージュタイプPocl/固定用/Full Configurationコネクタカメラ側:SDR⇔MDR/ストレート、ボード側:SDR⇔MDR/ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • EIA用オプション品 AURORA(共栄商事)

    EIA用オプション品

    AURORA(共栄商事)
    86,980税込95,678
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    EIA1U換気パネル20枚セット まとめ買いに最適。 熱を発する機器の放熱や、機器ラック内の換気を促します。
    質量(g)0.2kg(1枚あたり)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
  • EIA用オプション品 AURORA(共栄商事)

    EIA用オプション品

    AURORA(共栄商事)
    56,980税込62,678
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    EIA1Uブランクパネル20枚セット まとめ買いに最適。 空きユニットスペースをすっきり埋めて内部配線も隠せます。
    質量(g)0.3kg(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
  • プロジェクター用吊ハンガー AURORA(共栄商事)

    プロジェクター用吊ハンガー

    AURORA(共栄商事)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ(傾斜タイプ)。
    付属品プロジェクター取付用ボルトセット高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:195質量(g)2.5kg最大積載量(kg)~12まで機能左右回転調整可能傾斜角度(°)前後0~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロジェクター用吊ハンガー AURORA(共栄商事)

    プロジェクター用吊ハンガー

    AURORA(共栄商事)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    各社プロジェクターに最適な万能ハンガー! 取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。
    付属品プロジェクター取付用ボルトセット質量(kg)3高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:407.9~557.9最大積載量(kg)~12まで機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能RoHS指令(10物質対応)対応パイプ幅(mm)150フリー調整
  • コードレススタンド棚板 AURORA(共栄商事)

    コードレススタンド棚板

    AURORA(共栄商事)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ULSシリーズ専用追加棚
    メタリックダークグレー最大積載量(kg)10本体質量(kg)3.7RoHS指令(10物質対応)対応棚板有効寸法(mm)W450×D337
  • コードレスリフトスタンド AURORA(共栄商事)

    コードレスリフトスタンド

    AURORA(共栄商事)
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
    充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! リフトタイプはプロジェクターや重量物の昇降などに最適です。
    付属品落下防止バー/アジャスター/アジャスター固定金具/充電式バッテリー質量(kg)60タイプコードレス積載荷重(kg)~60天板高さH(mm)フリー調整可 昇降ストローク400キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90RoHS指令(10物質対応)対応天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)760×620
  • コードレスディスプレイスタンド AURORA(共栄商事)

    コードレスディスプレイスタンド

    AURORA(共栄商事)
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。
    質量(kg)45.5タイプコードレス取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)~40機能縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90首振り左右:30°フリー調整昇降幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~60インチ
  • 昇降式スタンド AURORA(共栄商事)

    昇降式スタンド

    AURORA(共栄商事)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    90インチクラスの超大型ディスプレイ対応 リモコン操作でディスプレイをスムーズに昇降可能。
    仕様実用新案取得品質量(kg)55取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W200・300・400・500・600 H~500積載荷重(kg)【ディスプレイ】~80機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~90インチ昇降方式電動RoHS指令(10物質対応)対応
  • 昇降式スタンド AURORA(共栄商事)

    昇降式スタンド

    AURORA(共栄商事)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    60インチクラスの大型ディスプレイ対応 フットペダル式昇降システムで ディスプレイ設置後も楽々高さ調整が可能。
    仕様実用新案取得品質量(kg)45取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)【ディスプレイ】~25機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~60インチ昇降方式ガス圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天吊コンパクトハンガー AURORA(共栄商事)

    天吊コンパクトハンガー

    AURORA(共栄商事)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    各メーカーのスピーカーに幅広く対応。 スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可。 ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
    付属品機器取付用ボルトセット仕様実用新案取得品積載荷重(kg)~15機能左右首振り調整可能色(本体)メタリックダークグレー傾斜角度(°)0~90フリー調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天吊コンパクトハンガー AURORA(共栄商事)

    天吊コンパクトハンガー

    AURORA(共栄商事)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    各メーカーのスピーカーに幅広く対応。 スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可能。 ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
    付属品機器取付用ボルトセット仕様実用新案取得品質量(kg)2.9積載荷重(kg)~15機能左右首振り調整可能色(本体)メタリックダークグレー傾斜角度(°)0~90フリー調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天吊コンパクトハンガー AURORA(共栄商事)

    天吊コンパクトハンガー

    AURORA(共栄商事)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    医療現場に最適なデザインハンガー スタイリッシュなインテリアにも溶け込むホワイトカラー
    質量(kg)3取付方式【ディスプレイ】VESA 75×75/100×100/100×200/200×100積載荷重(kg)~15機能抗菌、100mmストローク フリースライド、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、左右首振り調整可能色(本体)ホワイト傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~90フリー調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~40インチ
  • FPD用オプション品 AURORA(共栄商事)

    FPD用オプション品

    AURORA(共栄商事)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    スタンド用オプション 地震対策としてスタンドと床を アンカー固定できます。
    仕様Φ100エラストマーキャスター専用質量(kg)2キャスター数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • FPD用オプション品 AURORA(共栄商事)

    FPD用オプション品

    AURORA(共栄商事)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ボックス付きの棚板。 A4サイズ書類やリモコンの収納にピッタリ。
    質量(kg)1.4取付方式【ディスプレイ】VESA 600×400色(本体)メタリックダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • FPD用オプション品 AURORA(共栄商事)

    FPD用オプション品

    AURORA(共栄商事)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    取付VESAが600×400のディスプレイをご使用の際に。
    質量(kg)1.4取付方式【ディスプレイ】VESA 600×400色(本体)メタリックダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上スタンド AURORA(共栄商事)

    卓上スタンド

    AURORA(共栄商事)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    既設テーブルやEIAラック・レクチャーキャビネットにも 設置可能な卓上スタンド
  • コンパクトスタンド AURORA(共栄商事)

    コンパクトスタンド

    AURORA(共栄商事)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    32~55インチディスプレイに最適 シンプルでコンパクトな2-WAYスタンド
    質量(kg)35.6積載荷重(kg)【ディスプレイ】~28機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)棚板耐荷重(kg)~15ディスプレイ~55インチ ※対応インチは55インチまでを上限とします。取付金具【ディスプレイ(mm)】VESA100×100、100×200、200×100、200×200、【VESA(W/Hmm)】100・200・300・400H~440傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~5フリー調整棚板有効寸法(mm)W450×D400
  • ディスプレイ横縦回転金具 AURORA(共栄商事)

    ディスプレイ横縦回転金具

    AURORA(共栄商事)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    55インチクラスの大型ディスプレイ対応 FZS-55専用オプション
    仕様実用新案取得品質量(kg)9.2取付方式【ディスプレイ(W/H mm)】VESA 200/300/400積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • HP Engage Go 10 for Moby 5500M and MSR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Go 10 for Moby 5500M and MSR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    シェル。 HP Engage Go 10 for Moby 5500M and MSR。
  • HP Engage 10用クリーンマウントスタンド HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage 10用クリーンマウントスタンド

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    HP Engage 10用クリーンマウントスタンド。
  • HP Engage 10用スタビリティマウントスタンド HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage 10用スタビリティマウントスタンド

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    HP Engage 10用スタビリティマウントスタンド。
  • M16 VESA 75 アルミ合金ブラケット Gechic(ゲシック)

    M16 VESA 75 アルミ合金ブラケット

    Gechic(ゲシック)
    4,198税込4,618
    1台
    23日以内出荷
    【対応機種】M161Hモバイルモニター 強度の高いアルミ合金 標準VESA 75×75mmのネジ穴 背面プレートはVESA75規格対応のため、モニターアームやウォールマウントへの取り付けが可能です 1/4 ネジ穴付きで、三脚/クイックリリースプレート/クイックリリースシートに対応 T1S2 卓上スタンドに対応 ビジネススペース、展示場、オフィス/ホームスペースに最適です (※モニターアームは商品に含まれません。) M16 VESA 75 アルミ合金ブラケットにはVESA 75ネジ穴が4つ付いているため、M16をVESA75に対応するモニターホルダーに取り付けていただけます
    用途M161H オプション品付属品ネジ(M4×6.5mm) 8 pcs材質アルミ合金寸法(mm)367×112×24.6質量(g)206対応機種M161H
  • M1S4 スタンド M1S4 Stand Gechic(ゲシック)

    M1S4 スタンド M1S4 Stand

    Gechic(ゲシック)
    5,298税込5,828
    1台
    17日以内出荷
    【対応機種】 M161H 金属製で丈夫で、耐久性に優れています クイックリリースデザイン:簡単な取り付けを可能にします デスク作業のスペース確保に最適です 無段階での角度調整が可能です 無段階の高さ設定:目の高さによって高さ調節が可能です 配線穴を通してケーブルをまとめることができます M16モニターのクイックリリーススポートをM1S4 スタンドに挿入し、ノートパソコンの上にモニターを設置して使用します。
    用途M161H オプション品付属品ネジ(M4×6.5mm)4 pcs ; (M6×12mm)2 pcs材質SPCC、PC、ゴム寸法(mm)160×145.6×266.3質量(g)656対応機種M161H高さ(cm)デスクトップからM161Hの表示領域:調整可能範囲 22~34
  • 据置きスタンド Panasonic(パナソニック)

    据置きスタンド

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    液晶ディスプレイ用据置スタンド。
  • 変換金具 HAMILeX(ハミレックス)

    変換金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイ取付穴、ヨコピッチを100~600mmまで変換可能 タテ設置時の偏心補正 ハヤミ工産製:ハミレックス業務用製品に対応
    用途多様化する設置場所に合わせて選べるオプション質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×63総耐荷重(kg)130
  • モニター卓上ベーススタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター卓上ベーススタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    モニター卓上ベーススタンド。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
    材質冷間圧延鋼板質量(kg)2.62耐荷重(kg)約15角度調整範囲±15°VESAマウント(mm)50×50、75×75、100×100適合モニターサイズ17~27インチ

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター付属品