絞り込み
ブランド
- セーブインダストリー
- 山田照明(26)
- オーム電機(20)
- 日機(11)
- 東京メタル(11)
- コイズミファニテック(6)
- スワン電器(4)
- サンワダイレクト(4)
- エスコ(3)
- GENTOS(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イシグロ(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- ピーナッツクラブ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- アズワン(1)
- フィリップス(1)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

デスクトップ用モニターライト
セーブインダストリー¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷PC作業、残業、寝室、読書に最適!。デスクトップパソコン用LEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。仕様●サイズ(L×W×H)mm:LEDライト/約400×24×20、固定用クリップ/約132×44×44●ケーブル長:約158cm●全重量(コ-ド込):約357g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:84個(白色42個、橙色42個)●LED時間:10万時間●照明調整:9段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-33エコロジー商品省エネ
LEDモニターライト ノートパソコン
セーブインダストリー¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷ノートPCにちょうどいいサイズ!。モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-32エコロジー商品省エネ