絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(889)
  • エスコ(518)
  • 日動工業(441)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(336)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • GENTOS(220)
  • 東京メタル(199)
  • LED LENSER(171)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13LEDスーパーライト セーブインダストリー13LEDスーパーライトセーブインダストリー(82件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!LED電球の寿命は約10万時間!停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LED
ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ セーブインダストリーソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプセーブインダストリー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度付属品取扱説明書材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44バッテリー容量(Ah)1.2センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LED
COBセンサーライト マグネット台座付 セーブインダストリーCOBセンサーライト マグネット台座付セーブインダストリー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80検知範囲約45°使用電池単四電池3本センサー感知方式人感・明暗明るさ(Lm)約250人感センサ検出距離(m)約3.5
フレキシブル センサーライト セーブインダストリーフレキシブル センサーライトセーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)95定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3全光束(Lm)白色/200、暖色/180センサー感知角度:100°サイズ(mm)60×200×60感知距離(m)2.5~3
1LED ecoミニトーチ(角形) セーブインダストリー1LED ecoミニトーチ(角形)セーブインダストリー(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
明るさ約35ルーメン!!球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
用途ライトとして長さ(mm)94
1LED ecoミニトーチ(丸形) セーブインダストリー1LED ecoミニトーチ(丸形)セーブインダストリー
759税込835
1個
6日以内出荷
明るさ約35ルーメン!!球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
用途ライトとして材質アルミニウム長さ(mm)96電源単三形乾電池1本使用(モニター用電池付属)※電池はアルカリ電池をオススメします。明るさ(Lm)35電球の種類LED
3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー3WAY LEDランタン SV-6438セーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン 置ける、吊るせる、持ち歩ける 200ルーメンの強力な明るさを確保できる 近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。 ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。 そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。 本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。 ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。 しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。 明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。 生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
使用電池単三形乾電池×4本(別売)機能LEDライト材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22
3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライトセーブインダストリー
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど材質ショルダーストラップ:ナイロン品番SV-6841材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138電池単三形 3個使用(別売)材質(レンズ)PS樹脂設置場所屋内・屋外明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260灯数1照射距離(m)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8
COB LED ヘッドライト セーブインダストリーCOB LED ヘッドライトセーブインダストリー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アウトドア、非常時に活躍する、COBライト!COBライトは、1個の光源により、従来の多数のLEDがついたタイプと比べ影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。ヘルメットに装着しても、滑りにくい!ベルトに滑り止めゴムを縫い込んでいるヘッドバンド使用で、ヘルメットに装着しても滑りにくく安心です。野外での使用に最適な、生活防水タイプ!パッキンのゴムが入っていて、生活防水で使用可能です。明るさ2段階、点滅3パターン!省エネモード:約60ルーメン、ハイパワーモード:約120ルーメン、点滅パターン:強・弱・点滅3段階の照射角度調節機能付き!照射角度の調節で、手元の照射ができるます。
用途ヘッドライトとして材質ABS・ポリカーボネイト・シリコンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×45使用電池単四乾電池3本(別売)明るさ(Lm)省エネモード:約60、ハイパワーモード:約120電球の種類LED
LEDライト&ランタン セーブインダストリーLEDライト&ランタンセーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アウトドアや非常時に大活躍!球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!つるして、置いて使用できます。
用途ランタンとして材質ABS樹脂・ポリプロピレンレッド・ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×205使用電池単三形電池3個(別売り)電球の種類LED
LEDモニターライト ノートパソコン セーブインダストリーLEDモニターライト ノートパソコンセーブインダストリー
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
ノートPCにちょうどいいサイズ!モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-32
ミニLEDランタン セーブインダストリーミニLEDランタンセーブインダストリー
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。
用途ランタンとして電球の種類LED明るさ(Lm)最大100、最小45使用電池単4形アルカリ乾電池3個(別売)点灯時間明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間寸法(mm)38×80~115材質ABS・PMMA・TPR
10LEDヘッドライト セーブインダストリー10LEDヘッドライトセーブインダストリー
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
アウトドアで大活躍する、10LEDヘッドライト!「4灯点灯」「10灯点灯」「点滅」の点灯・点滅3パターン!明るさ、2段階!4灯:約13ルーメン、10灯・点滅:約33ルーメン手元の照射ができる照射角度調節機能付き!10LEDヘッドライト球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!
用途ヘッドライトとして材質ABS・PS・ナイロンシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×60×44使用電池モニター用単四形電池3個付明るさ(Lm)4灯 : 約13、10灯・点滅 : 約33電球の種類LED
LEDナイトランプ セーブインダストリーLEDナイトランプセーブインダストリー
859税込945
1個
6日以内出荷
光センサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯。球切れの心配がないので、長時間の使用に耐えられます。コンセント式なので、場所を取らずとても便利!!寝室・子供部屋・廊下・トイレ前などに最適!!電気料金が1ケ月約2円。(1日10時間30日使用の場合)とても経済的です。(消費電力/0.5W)上下に向きを変えられます。
用途センサーライトとして材質PVC・PCホワイト消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×76×48センサー感知方式明暗電球の種類LED
7LEDマルチセンサーライト SV-5462 セーブインダストリー7LEDマルチセンサーライト SV-5462セーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。
使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)防水性IPX4機能LEDライト付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12光源白色LED(7灯)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°点灯時間約30秒
COBスリムワークライト セーブインダストリーCOBスリムワークライトセーブインダストリー(1件のレビュー)
779税込857
1個
5日以内出荷
マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
質量(g)42電源単四電池3本本体寸法(mm)30×170×22連続使用時間(時間)4明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100電球の種類LED
デスクトップ用モニターライト セーブインダストリーデスクトップ用モニターライトセーブインダストリー
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
PC作業、残業、寝室、読書に最適!デスクトップパソコン用LEDライト電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:LEDライト/約400×24×20、固定用クリップ/約132×44×44●ケーブル長:約158cm●全重量(コ-ド込):約357g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:84個(白色42個、橙色42個)●LED時間:10万時間●照明調整:9段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-33
充電式電撃殺虫器 ライト&ランタン セーブインダストリー充電式電撃殺虫器 ライト&ランタンセーブインダストリー
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシアズワン品番65-3401-89
5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ セーブインダストリー5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズセーブインダストリー
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
明るさ約180ルーメンの強力照射!米国Cree社製 5W-LED使用。5W LED、側面ライト、側面ライト赤色点滅と、豊富な点灯パターンで使い方自由自在!側面ライト:3灯SMD白色約125ルーメン、3灯SMD赤色点滅約100ルーメンマグネット付きなので、車のボンネットなどの金属部に取付け可能。車の故障や災害などの非常事態・アウトドアに!コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!イエロー・ブルーの2色展開です。
仕様サイズ:115×30×35mm 重量:113g 本体材質:アルミニウム(アルマイト加工)、ABS樹脂 クリップ材質:鉄 レンズ材質:ポリカーボネート 反射板材質:ポリカーボネート Oリング材質:シリコン樹脂 スイッチ材質:シリコン樹脂 ストラップ材質:ポリプロピレン 電源:単四形乾電池3本使用※電池はアルカリ電池を推奨します 点灯時間:5W LED点灯約5時間・SMD白色点灯3個約6時間・SMD赤色点滅3個約8時間 光到達距離:約150~160m
ツイストズーム付き3W LEDトーチ セーブインダストリーツイストズーム付き3W LEDトーチセーブインダストリー
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ズーム機能により、遠方照射から広角照射と照らし方が変更できます。持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。米国Cree社製3W-LEDを使用。明るさ約150ルーメン(半点灯時・約70ルーメン)で強力照射!!球切れの心配がないので予備ランプ・停電・地震等の備えに、アウトドアに。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。
用途ライトとして寸法(mm)110×Φ33
7転び8起きLEDランタン セーブインダストリー7転び8起きLEDランタンセーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
やさしく照らし、心やすらぐ。かわいいデザインで、読書灯やインテリアに。かわいいおき上がりこぼし。丸みと下に重心があるため、絶対に転ばないランタンです。吊り下げに便利なフック付き!フックが付いていますので、吊り下げてアウトドアのテント内の照明などに使用できます。ハイパワーモード・エコモード・点滅の3パターンの点灯となります。ハイパワーモードで、約50ルーメンの光を放ちます。
用途ランタンとして材質ABS樹脂・スチール(メッキ加工)寸法(mm)155×Φ85オレンジ
COB LED ワークライト セーブインダストリーCOB LED ワークライトセーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
COBLEDで広範囲を明るく照射!COBLED約250ルーメン/先端LED約28ルーメンフック&マグネットで固定。ハンズフリーでいろいろな作業に便利!フックとマグネットが付いているので、車のボンネットなどに取り付けたり、吊り下げが可能。ハンズフリーでの作業が行えます。車の故障や災害などの非常事態、アウトドアにも。COBLED、先端LEDライトの2種類の点灯パターン!ON/OFFするごとに、点灯パターンが切り替わります。影が出来にくく、近接作業もストレス無し!前面のCOBライトは1個光源により、従来の多数のLEDのついたタイプと比べ、影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。
用途ワークライトとして材質ABS樹脂・ポリスチレン・ポリ塩化ビニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×35使用電池単三乾電池3本使用(別売)※アルカリ電池を推奨します。電球の種類LED
ズーム付き 5W LEDヘッドライト セーブインダストリーズーム付き 5W LEDヘッドライトセーブインダストリー
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
米国Cree社製5W-LED使用。明るさ約200ルーメンで強力照射!ズーム付き5W-LEDヘッドライトアウトドアで大活躍する、強力5W-LEDヘッドライト!ズーム機能付き!手元の照射ができる照射角度調節機能付き!点灯3パターン。3段階の明るさ切替機能付き!明るさ2段階 50%:約100ルーメン、100%:約200ルーメン、点滅:約200ルーメンベルトの長さ調節が可能!球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!
用途ヘッドライトとして材質ポリカーボネイト樹脂・アクリル樹脂・アルミニウムブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×40使用電池モニター用単四形電池3個付明るさ(Lm)約200電球の種類LED
LED電球 セーブインダストリーLED電球セーブインダストリー
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
設計寿命40,000時間。10年以上取り替え不要!(1日10時間使用)※設計寿命は、定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。消費電力わずか!小電力で実用的な明るさが得られます。瞬時に明るく、繰り返しの点滅に強い!スイッチを入れた直後からほぼ100%の明るさです。トイレのようなオンオフ回数が多い場所でも安心してお使いいただけます。軽量設計!質量は約85g
用途電球として寸法(mm)Φ55×100シルバー・ホワイト質量(g)約85
電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタンセーブインダストリー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。
用途ランタンとして材質ABS・AS・PVCブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
持っても置いても便利な2WAYライト(LED) セーブインダストリー持っても置いても便利な2WAYライト(LED)セーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
使い方1…スタンドを外して懐中電灯として持ち歩ける!使い方2…スタンドにさしてプッシュライトとして!使い方3…紐を取り付けると吊り下げることも! スタンドに立たせてライト部分を押すと、簡単に2段階点灯!明るさは、HIGHモードで、約40ルーメン。連続点灯時間は、LOWモードで約150時間、HIGHモードで約60時間。(※アルカリ乾電池使用の場合)スタンドから外してライトのみで懐中電灯として使用できます。防水機能付き!非常時・ウォーキング・アウトドアなど非常に便利!暗闇でもほのかに蓄光部分が光り、オシャレ!点灯・明るさの切り替え/消灯の仕方…使用する際は上から押す。本体のみで使用する際はスイッチボタンを押す。1回押すごとに弱点灯-強点灯-消灯を繰り返す。
用途ライトとして材質ABS樹脂・PS樹脂・ステンレス刃物鋼ポリカーボネートホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×165使用電池単三形電池×3本(別売り)明るさ(Lm)HIGHモード:約40電球の種類LED連続点灯時間(時間)LOWモード:約150、HIGHモード:約60

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明