絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • オーム電機(85)
  • 東京メタル(39)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
  • 山田照明(33)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(30)
  • スワン電器(16)
  • ELPA(15)
  • 日機(14)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • サンワダイレクト(12)
  • GENTOS(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ゼピール(10)
  • エスコ(9)
  • フィリップス(7)
  • コイズミファニテック(7)
  • MotoM(7)
  • CRECOTE(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デスクトップ用モニターライト セーブインダストリー

    デスクトップ用モニターライト

    セーブインダストリー
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    PC作業、残業、寝室、読書に最適!。デスクトップパソコン用LEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
    仕様●サイズ(L×W×H)mm:LEDライト/約400×24×20、固定用クリップ/約132×44×44●ケーブル長:約158cm●全重量(コ-ド込):約357g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:84個(白色42個、橙色42個)●LED時間:10万時間●照明調整:9段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-33エコロジー商品省エネ
  • LEDモニターライト ノートパソコン セーブインダストリー

    LEDモニターライト ノートパソコン

    セーブインダストリー
    3,198税込3,518
    1個
    17日以内出荷
    ノートPCにちょうどいいサイズ!。モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
    仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-32エコロジー商品省エネ
卓上ライト