絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
塗装治具とは、塗装する際に対象物を固定する器具のことです。精巧な塗装をするためには、すぐれた塗装治具が欠かせません。治具の枠組みを自在に構築できるフレームパーツ、梁として使うワイヤー、塗装するものを吊り下げるためのフックなど、さまざまな部品があります。装置の突起部分を保護するためのキャップには、シリコン製やポリ塩化ビニル製のものがあり、サイズも豊富なのが特徴。塗装したくない部分を隠すマスキングシールやテープは、跡が残りにくいシリコン糊を使用したものや、糊を使わない自己融着製のものが主流です。

キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ建築内装・養生用
tesa(テサ/テサテープ)¥349~税込¥384~1巻当日出荷手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約25
約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ(2件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451個欠品中1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約76
円錐プラグA(EPDM)
岩田製作所(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)ほか当日出荷から23日以内出荷耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約51
カモ井 マスキングテープ ミント
広島¥10,980税込¥12,0781箱(50巻)当日出荷張り置きしても粘着力が落ちず、被着体に優しい。 発泡塩ビクロスや施工ボード表面の薄紙でも表面をほとんど傷めずに作業できます。
キャップA(EPDM)
岩田製作所(8件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819税込¥9011袋(9個)当日出荷簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)40適合サイズ10mm(3/8)用インチサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4
約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ¥4,840税込¥5,3241個当日出荷1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約101