絞り込み
ブランド

バーチカルフック(800個入)
岩田製作所¥51,980税込¥57,1781箱(800箱)翌日出荷塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。材質鉄質量(g)32800
バーチカルフック(500個入)
岩田製作所¥64,980税込¥71,4781箱(500箱)翌日出荷塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。材質鉄質量(g)37500
バーチカルフック(700個入)
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(700箱)翌日出荷塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。材質鉄質量(g)39900
フレキシフレーム(1個入)
岩田製作所¥6,598~税込¥7,258~1個(1個)翌々日出荷上部のフックが前後の振れを防止する形状です。フレームサイドやフック、HQSなどを取り付け可能です。塗装ラインのスロープにも対応しています。レベルバーなどと組み合わせる場合はB寸法より100mm短いものをお選びください。材質鉄
イヤーアダプター(50個入)
岩田製作所¥29,980税込¥32,9781箱(50箱)翌日出荷フレームの両面にレベルバー(BHL)やサスペンションビーム(H11B)を取り付けるためのアダプターです。フレーム(HCF)に対応しています。材質鉄質量(g)4700
イヤーアダプター(1個入)
岩田製作所¥989税込¥1,0881個(1個)翌々日出荷フレームの両面にレベルバー(BHL)やサスペンションビーム(H11B)を取り付けるためのアダプターです。フレーム(HCF)に対応しています。材質鉄質量(g)94
クイックセンターレベルバー(65個入)
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781箱(65箱)翌日出荷フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄質量(g)12220
クイックセンターレベルバー(1個入)
岩田製作所¥959税込¥1,0551個(1個)翌々日出荷フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄質量(g)188
クイックシャフト(1個入)
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個(1個)翌々日出荷フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄
クイックシャフト(90個入)
岩田製作所¥87,980税込¥96,7781箱(90箱)翌日出荷フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄