絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
5ページ目: 塗装治具

バーチカルフック(800個入)
岩田製作所¥51,980税込¥57,1781箱(800箱)翌日出荷塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。材質鉄質量(g)32800
バーチカルフック(500個入)
岩田製作所¥64,980税込¥71,4781箱(500箱)翌日出荷塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。材質鉄質量(g)37500
バーチカルフック(700個入)
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(700箱)翌日出荷塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。材質鉄質量(g)39900
フレキシフレーム(1個入)
岩田製作所¥6,598~税込¥7,258~1個(1個)翌々日出荷上部のフックが前後の振れを防止する形状です。フレームサイドやフック、HQSなどを取り付け可能です。塗装ラインのスロープにも対応しています。レベルバーなどと組み合わせる場合はB寸法より100mm短いものをお選びください。材質鉄
イヤーアダプター(50個入)
岩田製作所¥29,980税込¥32,9781箱(50箱)翌日出荷フレームの両面にレベルバー(BHL)やサスペンションビーム(H11B)を取り付けるためのアダプターです。フレーム(HCF)に対応しています。材質鉄質量(g)4700
イヤーアダプター(1個入)
岩田製作所¥989税込¥1,0881個(1個)翌々日出荷フレームの両面にレベルバー(BHL)やサスペンションビーム(H11B)を取り付けるためのアダプターです。フレーム(HCF)に対応しています。材質鉄質量(g)94
クイックセンターレベルバー(65個入)
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781箱(65箱)翌日出荷フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄質量(g)12220
クイックセンターレベルバー(1個入)
岩田製作所¥959税込¥1,0551個(1個)翌々日出荷フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄質量(g)188
クイックシャフト(1個入)
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個(1個)翌々日出荷フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄
クイックシャフト(90個入)
岩田製作所¥87,980税込¥96,7781箱(90箱)翌日出荷フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄
クイックワイヤーシャフト(180個入)
岩田製作所¥19,980~税込¥21,978~1箱(180箱)翌日出荷フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。材質鉄
クイックワイヤーシャフト(10個入)
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1袋(10袋)翌々日出荷フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。材質鉄
サスペンションビームH2B-A(50個入)
岩田製作所¥159,800~税込¥175,780~1箱(50箱)翌日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
サスペンションビームH2B-A(1個入)
岩田製作所¥3,598~税込¥3,958~1個(1個)翌々日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
サスペンションビーム H11B(100個入)
岩田製作所¥87,980~税込¥96,778~1箱(100箱)翌日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ4.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
サスペンションビーム H11B(10個入)
岩田製作所¥9,798~税込¥10,778~1袋(10袋)翌日出荷から翌々日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ4.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
クイックワイヤーシャフト(1個入)
岩田製作所¥3,500~税込¥3,850~1個(1個)翌々日出荷HQWDと組み合わせることでワークを高密度に吊り下げ可能です。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。材質鉄
クイックワイヤーシャフト(1個入)
岩田製作所¥2,598~税込¥2,858~1個(1個)翌々日出荷HQWDと組み合わせることで、簡単で安定した吊り下げができます。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。材質鉄
クイックシャフト延長パーツ(100個入)
岩田製作所¥15,980税込¥17,5781箱(100箱)翌日出荷HQSシャフトを延長するためのパーツです。全てのHQSシリーズに取り付け可能です。材質鉄質量(g)500
フレキシフレームサイド(1個入)
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個(1個)翌々日出荷H2Bの両端に吊り下げ、レベルバーなどを取り付け可能です。さまざまなワークサイズに合わせて取付ピッチが変えられます。使用しないイヤー(レベル用接点)のマスキングにはGAQM6X30がおすすめです。材質鉄
アダプター BH R58 H11B(10個入)
岩田製作所¥459税込¥5051袋(10袋)翌々日出荷H11BをBHR58シャフトに取り付けるためのアダプターです。板厚3mmのセルフロックタイプです。材質鉄質量(g)290
アダプター BH R58 H11B(100個入)
岩田製作所¥28,980税込¥31,8781箱(100箱)翌日出荷H11BをBHR58シャフトに取り付けるためのアダプターです。板厚3mmのセルフロックタイプです。材質鉄質量(g)2900
約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ¥38,100税込¥41,9101個翌日出荷塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)材質高耐久ポリエチレン文字サイズ(mm)約305
約152mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)材質高耐久ポリエチレン文字サイズ(mm)約152
約102mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。 約102mm。セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)材質高耐久ポリエチレン