絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: 塗装治具

文字テンプレート 来客用
岩田製作所¥9,998税込¥10,9981本当日出荷内容「来」「客」「用」各文字1枚、計3枚文字高(mm)260寸法(横×縦)(mm)各400×300RoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグB(EPDM)
岩田製作所¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。大口径部のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。寸法L(mm)25.4寸法l1(mm)19
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
真鍮ステンシルプレート 英・数セット
CH HANSON¥9,198~税込¥10,118~1セット翌々日出荷読みやすい字体で耐久性に優れた真鍮製セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、他記号など材質真鍮
マスキングラベルシール
ニトムズ¥239税込¥2631パック当日出荷薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせるシールです 発色や質感にもこだわりました 重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめます 油性ペンで書き込めます 見出しや分類に最適なマスキングシールです用途メモ止めや装飾、描画用(シールアート)にもトラスコ品番146-6258
円錐プラグ EPDM
岩田製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
マスキングテープ(曲線用)
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷トラスコ品番479-3838材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.375色ベージュ質量(g)94長さ(m)25基材クレープ紙引張強度28N/cm粘着剤ゴム系耐熱性60℃伸び(%)58粘着力4.5N/cm
円錐プラグJ(EPDM)
岩田製作所¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れています。穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
ブラストテープ
モリリン¥3,498~税込¥3,848~1個5日以内出荷高耐久性:研磨剤20秒噴射しても貫通・破れなし。高機能性:ブラスト後も破れずスムーズに剥がせるため、作業効率が高い。用途既設剥落防止対策工との取り合い部など、ピンポイントな高強度養生に最適です。厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)25