絞り込み
使用電池
  • 使用電池ボタン電池(7)
  • 使用電池単4(6)
  • 使用電池専用充電池(9)
明るさ(Lm)
  • 50未満(12)
  • 50~100未満(3)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
防水性能
  • -(1)
  • 水中形(1)
  • 耐水(2)
  • 防水(2)
  • 防沫(8)
  • 防滴(1)
  • 防雨(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色シルバー(8)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(2)
全長(mm)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
材質(本体)
  • アルミ(6)
  • 樹脂(5)
アルミ・樹脂
ブランド
  • ELPA(4)
  • オーム電機(4)
  • GENTOS(3)
  • TRUSCO(2)
  • トレードワン(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • ストリームライト(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • TMC(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGHTRON(1)
  • グランツ(1)
  • iHelp(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
ELPA・オーム電機・GENTOS・TRUSCO・トレードワン・EARTH MAN・大橋産業(BAL)・ストリームライト・PELICAN(ペリカン)・TMC・BIGMAN(ビッグマン)・SIGHTRON・グランツ・iHelp・WUBEN(ウーベン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
懐中電灯のキータイプとは、小さなライトがキーホルダー型になっていて懐中電灯の役割を果たす照明のことです。小型で軽量なので荷物や作業の邪魔にならず、普段はキーホルダーとして、停電時などの緊急時には暗い所の照明として活躍します。キーリング付きで、カバンやファスナーに取り付けて使うことも可能。LEDタイプは小さくても明るく、省電力で寿命の長いところが魅力です。防雨・防滴型のキーライトは、アウトドアや災害時の照明にも安心して使えます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
ボタン電池
ボタン電池(7)
単4
単4(6)
専用充電池
専用充電池(9)
  • コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • キーチェーンライト GKシリーズ GENTOS

    キーチェーンライト GKシリーズ

    GENTOS(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
    付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)25(電池含む)本体寸法(mm)Φ15.5×72.4全光束(Lm)約15(最大時)保護等級IP54準拠光源高輝度Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×1耐水性防沫タイプ光束(Lm)約15(最大時)照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間電球の種類LED特殊用途防滴
  • キーライト10G GENTOS

    キーライト10G

    GENTOS(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
    付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池トラスコ品番583-9297質量(g)約10本体寸法(mm)約Φ13×37.5光源Φ5mm白色LED1灯連続点灯時間約8時間光束(Lm)15電球の種類LED
  • コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライトW 700ルーメン

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
    付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • 【G2】500Lm充電式キーライト WUBEN(ウーベン)

    【G2】500Lm充電式キーライト

    WUBEN(ウーベン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。
    付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)28(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2使用電池内蔵充電池防塵防水性能-LEDOSRAM P9 LED×1耐衝撃性1.5mモードTurbo-High-Med-Low-Moon充電方式Type-C充電明るさ(Lm)最大500照射距離(m)最大45電球の種類LED輝度(cd/m2)540
  • LEDミニライト オーム電機

    LEDミニライト

    オーム電機
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品キーホルダー電源単4形乾電池1本(別売)本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約134光束(Lm)約18照射距離(m)約26電球の種類LED
  • LEDミニミニライト充電式キューブ BIGMAN(ビッグマン)

    LEDミニミニライト充電式キューブ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
    用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
  • 充電式ワークライト(カラビナ型) トレードワン

    充電式ワークライト(カラビナ型)

    トレードワン
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。
    付属品USB-TypeCケーブル材質ABS樹脂、シリコン長さ(mm)113ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×113(閉じた状態)LEDTBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅)光束(Lm)(最大)830RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)赤青点滅時約5
  • キーライト 充電式 GENTOS

    キーライト 充電式

    GENTOS
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    ジェントスのキーライト 充電式 点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) キーリング付属
    用途1m落下耐久付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約1光束(Lm)50照射距離(m)12電球の種類LED連続点灯時間(時間)1.5~11落下耐久(m)1
  • COB LEDライト ELPA

    COB LEDライト

    ELPA(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    付属品カラビナ質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)光源白色COBLED×1灯連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スタイラスリーチ ストリームライト

    スタイラスリーチ

    ストリームライト(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
    付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • LEDキーライト 20ルーメン 伸縮リール付 防沫形 IPX4 電池寿命7時間 ELPA

    LEDキーライト 20ルーメン 伸縮リール付 防沫形 IPX4 電池寿命7時間

    ELPA
    835税込919
    1個
    当日出荷
    電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 携帯して便利なリール付キーホルダー付属 雨の中でも使える防沫形(IPX4)
    質量(g)約15(電池除く)光源白色LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機

    コンパクト2WAYライト 600ルーメン

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに明るい、2WAYライト。 直進性が強いライトモード(2回早押し)。 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し)。 Wレンズで約600ルーメンの明るさ。 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります。 明るさ調節可能。 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH。 ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS。 USB充電式。 栓抜き、カラビナ、マグネット付き
    付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約38保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)定格入力DC5V1.1A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • COB LEDキーライト(小) ELPA

    COB LEDキーライト(小)

    ELPA(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ミニライト単機能充電 四角 iHelp

    ミニライト単機能充電 四角

    iHelp
    899税込989
    1個
    当日出荷
    最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。明るさは2段階のため操作性もシンプル。カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかる!
    用途暗い場所での作業中に便利。ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+PS+アルミ寸法(mm)44×20×60質量(g)36保護等級IP54機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/300mALED白色単色COB(色温度:6000K)明るさ(Lm)HI:500、LOW:30電球の種類LED駆動時間(時間)約1~2.8(点灯モードによって異なります)
  • LEDハンディライト グランツ

    LEDハンディライト

    グランツ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
    用途作業現場。暗い場所などの確認に付属品キーストラップ、ペンクリップ寸法(mm)15×15×15×70材質(本体)アルミニウム質量(g)約15(電池除く)電源単4×1本光源チップ型LED1灯防塵防水性能IP64ボディーカラーブラック明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間1h(High)電球の種類LED落下衝撃(m)1m
  • LEDカラビナライト EARTH MAN

    LEDカラビナライト

    EARTH MAN
    589税込648
    1個
    当日出荷
    便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
    用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利イエロー質量(g)22(電池含まず)電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW)電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-4077-47電球の種類LED
  • LEDバルブライト TMC

    LEDバルブライト

    TMC(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
    材質アルミ・シリコン質量(g)28使用電池LR-44×3個(別売)寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21光束(Lm)15電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5
  • アルミLEDライトキーホルダータイプ TRUSCO

    アルミLEDライトキーホルダータイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
    トラスコ品番414-3914全長(mm)38材質(本体)アルミ質量(g)9電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売外径(Φmm)12全光束(Lm)15使用電球LED連続点灯時間約8.5時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)15防水仕様IPX4(防滴仕様)照射距離(m)22m点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • マルチライト HOKU 大橋産業(BAL)

    マルチライト HOKU

    大橋産業(BAL)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。 アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。
    質量(g)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(mAh)300光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色電球の種類LED
  • ワークライト(3脚カラビナ型) トレードワン

    ワークライト(3脚カラビナ型)

    トレードワン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。
    付属品USB-TypeCケーブルその他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン長さ(mm)200ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×200(三脚付き)点灯方式7モード数光束(Lm)(最大)900RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト SIGHTRON

    BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

    SIGHTRON
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
    用途暗闇での明かりの確保に仕様80lm(アップグレード)トラスコ品番818-5874セット内容Oリング、Keyリング質量(g)14.5外径×全長(mm)12×76使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)13.5横(mm)15耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • LEDキーライト 2way ELPA

    LEDキーライト 2way

    ELPA(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
    質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトキーホルダー TRUSCO

    LEDライトキーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
    付属品キーホルダー材質/仕上本体:プラスチック質量(g)15使用電池CR2016 3V×2個(付属)連続点灯時間12時間電球の種類LED
  • PELICAN 1810 キーチェーンライト PELICAN(ペリカン)

    PELICAN 1810 キーチェーンライト

    PELICAN(ペリカン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
    スイッチロータリータイプ保護等級IPX4外径(mm)10点灯時間最大/8時間30分電球の種類LED特殊用途防沫
キーホルダタイプライト