絞り込み
使用電池
専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 500~600未満(1)
防水性能
- 防沫(1)
材質(本体)
- アルミ(1)
ブランド
- エアージェイ
- オーム電機(6)
- ELPA(4)
- GENTOS(4)
- TRUSCO(3)
- ANTEL(3)
- プリンストン(2)
- トレードワン(2)
- Mag-Lite(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- ストリームライト(1)
- 東芝(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- TMC(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SIGHTRON(1)
- ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)

USB充電式 カラビナライト
エアージェイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書材質アルミニウム、プラスチック質量(g)37±5電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh定格DC5V0.5A(最大)電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)500充電方式Type-C(約2時間)明るさ(Lm)500強/350中/140弱電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)充放電回数(回)約300調光範囲強/中/弱/フラッシュエコロジー商品省エネ