絞り込み
使用電池
  • 使用電池単4(1)
  • 使用電池専用充電池(7)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 100~120未満(1)
材質(本体)
  • 樹脂(1)
防水性能
  • 水中形(1)
明るさ(Lm)
  • 900~1000未満(1)
900~1000未満
ブランド
  • GENTOS
  • LED LENSER(59)
  • ストリームライト(16)
  • エスコ(8)
  • 日動工業(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • マグライト(4)
  • FENIX(フェニックス)(3)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • TRUSCO(2)
  • CETACEA(セタシア)(2)
  • SUREFIRE(2)
  • WUBEN(ウーベン)(2)
  • 旭電機化成(1)
  • NiteIze(1)
  • トライメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単4
単4(1)
専用充電池
専用充電池(7)
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継
    適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    HW及びLRシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。HW-64SB 後継
    適合機種DI-H134HD / DI-H234H / HLP-2104 / HLP-2304 / HLP-2504 / HW-G634H / HW-K634H / HW-X634H / KDHL-2112 / LR-H434HD / LR-H534H質量(g)117電源リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×45×22電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)8電源タイプ充電式(リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh)色(本体)
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-13 後継
    適合機種GH-103RG / GH-200RG / GH-203RG / GH-280RG / GH-300RG質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.9×21.4×48バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5電源タイプ充電式充電池タイプ専用充電池バッテリー容量(mAh)5600充放電回数(回)約300(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)バッテリー容量(Wh)20.72
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-12 後継
    適合機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-201RG質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×43.7×14.8バッテリー電圧(V)3.8充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式充電池タイプリチウムポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)2000充放電回数(回)約300(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)バッテリー容量(Wh)7.6
  • SG-339R専用充電池 GENTOS

    SG-339R専用充電池

    GENTOS(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000
  • ハンディライト用専用充電池 MG-43SB GENTOS

    ハンディライト用専用充電池 MG-43SB

    GENTOS
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    FLP-2108専用充電池です。充電池に直接充電が可能です。
    トラスコ品番336-9328ブルー品名ハンディライト用専用充電池 MG-43SB定格電圧(V)3.7寸法(長さL×幅W)(mm)60×22充電可能回数300
  • 電池用カートリッジ GENTOS

    電池用カートリッジ

    GENTOS(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電池用カートリッジ
    用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B使用電池単4型乾電池×3本タイプ
  • UT-1000M・UT-3200H専用充電池 GENTOS

    UT-1000M・UT-3200H専用充電池

    GENTOS
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    UT-1000M/UT-3200H専用充電池です。
    トラスコ品番224-9294
  • UT618R専用充電池 GENTOS

    UT618R専用充電池

    GENTOS(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    用途UT-618R専用の充電池バッテリー容量(mAh)7800(充電)充放電回数(回)300
  • CP-260R用クリップ GENTOS

    CP-260R用クリップ

    GENTOS(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    CP-260Rヘッドライト、専用クリップ クリップの使用で帽子のツバや胸ポケット等、幅広い場所への装着が可能
    材質ABS質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×61×23対応機種CP-260RSP/CP-260RSB/CP-260RAB/CP-260RWG
  • ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS

    ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム

    GENTOS
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
    適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
  • フラッシュライト用ブラケット(自転車装着用) GENTOS

    フラッシュライト用ブラケット(自転車装着用)

    GENTOS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自転車に装着するフラッシュライト用のブラケットになります。
    トラスコ品番253-9677品名フラッシュライト用ブラケット(自転車装着用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55.5×41×108
  • ランタンポーチ GENTOS

    ランタンポーチ

    GENTOS
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    LEDランタン 収納用ポーチ 収納しやすいL字ファスナー ストラップ付き
    質量(g)53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×205×103対応機種EX-300H/EX-366D/EX-400F/EX-450H/EX-V777Dエコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト用3脚ホルダー GENTOS

    フラッシュライト用3脚ホルダー

    GENTOS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フラッシュライト用3脚ホルダー。 投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。 ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。 接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g
    付属品1/4インチネジ、角度調整台座ブラック質量(g)約204接続部ねじ1/4インチネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5耐荷重(g)1250以下対応径(Φmm)約12~49
  • BR-1000R専用充電池 GENTOS

    BR-1000R専用充電池

    GENTOS
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ブーストモード搭載。
    付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット本体寸法(mm)約Φ42×185本体質量(g)約240(充電池含む)保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠)光源チップタイプ白色LED×1個バッテリー専用リチウムポリマー充電池使用電池専用リチウムポリマー充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2500耐久性(落下)2m明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High)特性(照射)ワイドビーム照射距離(m)約308(最大)点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)
  • GZ-600シリーズ専用充電コネクタ GENTOS

    GZ-600シリーズ専用充電コネクタ

    GENTOS
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    充電スタンドなしで充電可能
    適合機種GZ-601 / GZ-602 / GZ-603
  • SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOS

    SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC

    GENTOS
    3,598税込3,958
    1セット
    5日以内出荷
    単3乾電池形 1.5V リチウムイオン充電池。~常に1.5Vをキープする安定出力~。一般的なニッケル水素(1.2V)と違い、。最初から最後まで1.5Vの高い電圧を安定供給。懐中電灯・玩具・電動製品など、電圧で性能が左右される機器に最適。~長寿命で経済的!繰り返し使える~。乾電池と違い、繰り返し使えるため。買い替えコストやゴミを大幅に削減。防災備蓄・業務使用でもコスパが高い。~リチウムイオンならではの”高容量&軽量”~。パワーが必要な機器にも強く、。エネルギー密度が高くて軽いのが大きなメリット。持ち運びが多い機器との相性も抜群。~自己放電が少なく、長期保存に強い~。リチウムイオン特有の。自己放電の少なさにより、。災害用ストックとしても安心して保管可能。「使いたい時に使える」信頼性。~USB充電で手軽にチャージ~。専用充電器・USB充電対応モデルの為、。モバイルバッテリーでも充電OK。アウトドア・出張・非常時にも便利
    用途ヘッドライト。ランタン。懐中電灯。その他ライト。GPS機器(単3対応)。釣り用ライト。玩具(モーター系おもちゃなど)。電動シェーバー。電動歯ブラシ。小型電動工具。デジカメ(単3対応モデル)。ポータブルレコーダー。ワイヤレスマイク受信機。TV・エアコンのリモコン。壁掛け時計。防犯センサー。温湿度計。停電時の懐中電灯。非常用ラジオ。避難所で使う電池式ギア。予備電源としての持ち出し付属品2in-4out ケーブル仕様給電機能あり寸法(mm)Φ14.1×W50.5質量(g)21バッテリー【単品型番】SNM-03SB電池寿命500回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5充電池タイプLi-ion 1.5V 2700mAh 4.05Wh色(本体)ブルーインジケータ【チャージング】充電時:赤点灯、充電完了:緑点灯エコロジー商品長寿命
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    TXシリーズヘッドライト専用充電池
    適合機種TX-D434R質量(g)144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×43.5×21.9電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)7電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオンバッテリー:7.2V/4800mAh/34.56Wh
  • XB-555LR専用充電池 GENTOS

    XB-555LR専用充電池

    GENTOS
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    GENTOS バイクライトSB-55LRの専用充電池。
    電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約2
  • リチウムポリマー充電池3.7V GENTOS

    リチウムポリマー充電池3.7V

    GENTOS
    6,298税込6,928
    1台
    6日以内出荷
    GENTOS Explorer(エクスプローラー)シリーズLEDランタンの充電池。対応機種をご確認の上、ご購入ください。チャージングインジケーター付で充電状況を色でお知らせ。充電池への直接充電が可能な端子付き。
    対応機種EX-366D / EX-450H / EX-300H / EX-W366D電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約6
  • 電池蓋 HEAD WARS 単3電池×3本モデル用 GENTOS

    電池蓋 HEAD WARS 単3電池×3本モデル用

    GENTOS
    639税込703
    1個
    当日出荷
    適応機種にご注意ください。
    トラスコ品番681-2328適合機種HLP-1802、 HLP-1803、 HW-V233D、 HW-V333D、 HW-999H、 HW-888H、 LR-H333D幅(mm)20品名電池蓋奥行(mm)10
  • 電池蓋 EX-V777D用 GENTOS

    電池蓋 EX-V777D用

    GENTOS
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適応機種にご注意ください。
    トラスコ品番681-2336適合機種EX-777XP、 EX-V777D品名電池蓋
  • 電池蓋 EX-1300D用 GENTOS

    電池蓋 EX-1300D用

    GENTOS
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適応機種にご注意ください。LEDランタン EX-1300D用の電池蓋です。
    トラスコ品番680-0067適合機種EX-1300D、 EX-1000C幅(mm)120高さ(mm)35品名電池蓋奥行(mm)120
ライトオプション・補修部品