カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Clover(クロバー)(361)
- 日本紐釦貿易(256)
- エスコ(127)
- サンコッコー(99)
- KAWAGUCHI (河口)(63)
- オルガン針(54)
- フジックス[縫製用品](40)
- スイセイ(33)
- 川村製紐(32)
- 貝印(31)
- PADICO(パジコ)(30)
- 美鈴(29)
- キャプテン(27)
- YKK(17)
- 山崎実業(17)
- ミササ(17)
- ノーブランド(14)
- KIYOHARA(清原)(14)
- シュメッツ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。

AZミシンオイル
AZ(エーゼット)(33件のレビュー)¥329税込¥3621本(100mL)当日出荷潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
染料 みやこ染め コールダイオールECO
桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
白厚紙
日本紐釦貿易(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5枚)ほか当日出荷ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。材質紙寸法(mm)550×400
合皮の補修シート大判
キャプテン(5件のレビュー)¥799税込¥8791袋(1個)当日出荷好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。用途大きな破れや、複数箇所の補修にタイプシールタイプ幅(cm)21長さ(cm)30
ラシャ切鋏 ステンレス製
(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷サビに強いステンレス鋼を使用しています。用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断全長(mm)230質量(g)116刃長(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)材質(ハンドル)エラストマー![シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629422-170130-02.jpg)
シャッペスパンミシン糸
フジックス[縫製用品](25件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
UV-LEDレジン 星の雫ハード
PADICO(パジコ)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(30g)当日出荷頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
合皮の補修シート
キャプテン(16件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。タイプシールタイプ寸法(縦×横)(cm)11×20
水に強い布用両面テープ
KAWAGUCHI (河口)(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷水洗い可なので、すそあげ・衣装・カフェカーテンなどの制作にオススメ!しなやかで曲面にもしっかり接着します。 お洗濯OKだからお気に入りの生地でカフェカーテン、ハロウィンやお遊戯会での衣装作りに活躍!巾着や給食ナプキンも簡単に作ることが出来、ズボンのすそ上げもあっという間に完成!。いろんな素材に強力接着し、従来の両面テープより薄い0.13mmなのでアタリが出にくく、お子様の工作にもおすすめです。
ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸
ビニモ(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)2000番手20
ラシャ鋏 7000シリーズ
貝印(9件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1丁当日出荷刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ![丸型布メジャー(1.5m) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797573-260123-02.jpg)
丸型布メジャー(1.5m)
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷直径約5cmのコンパクトサイズで持ち運びに便利な丸型メジャーです。テープを引き出すと、好きな長さの地点で自動的にロックがかかり、ボタンを押すだけで自動で巻き取られる仕様で、最大1.5mまでスムーズに計測可能です。使い勝手の良い両面目盛仕様です。どちらの面でもすぐに長さが確認でき、計測ミスを防ぎます。柔らかい素材を採用しており、身体の採寸や衣類・家具などを傷つけにくく安心して使用できます。軽量なプラスチックケースは手に馴染みやすく、バッグやペンケースにもすっきり収まるため、裁縫やDIY、買い物時のサイズ確認など幅広いシーンで活躍する定番の計測アイテムです。用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。材質ABS・PVC質量(g)28寸法(Φ×mm)約51×14
SFオイルスプレー
オザワ工業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(220mL)当日出荷プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。 従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。成分界面活性剤(ジアルキルジメチルアンモニウム塩、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、変性シリコーン、安定化剤、イオン交換水
プーリーSFオイル
オザワ工業(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(1L)ほか当日出荷高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。![フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05737068-220222-02.jpg)
フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m
フジックス[縫製用品](11件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷から7日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)5000伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8番手#60
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
裁ほう上手
コニシ(35件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(17g)ほか当日出荷たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。成分シリル化ウレタン樹脂系水性系色透明種類水性系接着剤pH8~9粘度(Pa・s)25000~100000
ミカノール 色止剤
みやこ染め(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(59件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
ミシン針 本縫い用針 DBX1++
オルガン針(2件のレビュー)¥379税込¥4171セット(10本)当日出荷から6日以内出荷ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
マジックテープ A(オス)
日本紐釦貿易(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻(5m)ほか当日出荷から8日以内出荷●たっぷり使える大巻の縫い付け用面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオス(フック側)単品となります。縫製用として優れた耐久性を誇り、衣類や寝具、介護テープとしても幅広く活用されています。業務用や大量の制作を行う際にもコストパフォーマンスに優れた一品です。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格A(オス)
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(27件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(88件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から13日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手5
糸切りハサミ ブラック 黒刃
Clover(クロバー)(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷伝統的な形状を生かし、最新の技術と素材で仕上げました。クロバーの技術で実現した抜群の軽さと耐久性のはさみ。黒刃。グッドデザインに選ばれたヒット商品。糸切はさみ「ブラック」シリーズのスタンダードタイプです。全長(mm)105刃長(mm)38材質(柄部)ガラス繊維強化樹脂材質(刃)刃物鋼アズワン品番65-1333-89















![シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629422-170130-02.jpg)







![丸型布メジャー(1.5m) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797573-260123-02.jpg)


![フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05737068-220222-02.jpg)